Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa 4100, PVC-Packband, geprägt, braun


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
BildNormal
BildNormal
Artikel-Nr.:
     5R7J8-600552
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     5520806
EAN/GTIN:
     4063963009509
Suchbegriffe:
PVC-Band
PVC-Klebeband
PVC-Packband
Packband
Geeignet für den Verschluss von mittelschweren Verpackungen bis 36 kg · Aus geprägter PVC-Folie - nimmt mehr Kleber auf und hält somit besser · Klebkraft: 2,2 N/cm · Reisskraft: 47 N/cm · Naturkautschukkleber
Weitere Informationen:
Breite innen:
50 mm
Farbe:
braun
Gewicht VE in KG:
8,92
Länge innen:
66 m
Material:
PVC
Stärke:
65 µ
Weitere Suchbegriffe: Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, tesa pvc-packband 50mmx66m, pvc-band, pvc-klebeband 50 mm x 66 m, 55.208.06, 5520806, extra, klebeband, klebebänder, packband, packbänder, pvc, stark, tesa, tesa 4100, tesa 50mm, verpackungsklebeband, xt5520806
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
36
€ 5,87*
ab € 3,23*
€ 4,14*
36
Frei Haus
ab € 2,52*
€ 4,20*
4 Tage
1584
36
Frei Haus
ab € 2,91*
€ 4,58*
36
Frei Haus
ab € 3,42*
€ 4,58*
Lager 5R7J8
120
36
Frei Haus
ab € 3,59*
€ 4,78*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 5R7J8
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 36 Rollen
€ 4,78*
€ 5,69
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 4,51*
€ 5,37
pro Rolle
ab 108 Rollen
€ 4,45*
€ 5,30
pro Rolle
ab 180 Rollen
€ 4,42*
€ 5,26
pro Rolle
ab 360 Rollen
€ 4,35*
€ 5,18
pro Rolle
ab 720 Rollen
€ 4,30*
€ 5,12
pro Rolle
ab 7500 Rollen
€ 3,59*
€ 4,27
pro Rolle
Bestellungen nur in Vielfachen von 36 Rollen
Mindestbestellmenge: 36 Rollen ( entspricht € 172,08* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5R7J8
Versand: Lager 5R7J8
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,99*
ab € 110,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5R7J8
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
tesa
06400-00001-02
ab € 12,65*
Zubehör
tesa
56402-00002-00
ab € 131,77*
Zubehör
Storopack
43206
ab € 9,44*
Zubehör
k.A.
ab € 6,78*
Zubehör
k.A.
ab € 8,39*
Zubehör
k.A.
ab € 29,08*
Zubehör
1-PACK
WBV-692026
ab € 12,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.