Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Packband tesapack 66mx50mm PVC braun


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Packband tesapack 66mx50mm PVC braun
Packband tesapack 66mx50mm PVC braun
Artikel-Nr.:
     467-#TESA0410000228
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04100-00228
EAN/GTIN:
     4042448029294
Suchbegriffe:
PVC-Band
PVC-Klebeband
PVC-Packband
Packband
  • tesapack 4100 ist ein Verpackungsklebeband auf Basis einer geprägten PVC-Folie mit einer starken Naturkautschukklebmasse
  • Die geprägte Folie ermöglicht ein gleichmäßiges und geschmeidiges Abrollen
  • Leise und gleichmäßig abrollend
  • Sehr gut geeignet für die maschinelle Verarbeitung sowie für die Verarbeitung mit allen gebräuchlichen Handabrollern
Weitere Informationen:
Bandbreite:
50 mm
Breite:
50 mm
doppelseitig:
nein
Farbe:
braun
Farbname:
braun
Kerndurchmesser:
76 mm
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Tesa
Material:
PVC (Polyvinylchlorid)
Materialstärke:
65 mic
Rollenlänge:
66 m
Weitere Suchbegriffe: Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, tesa pvc-packband 50mmx66m, pvc-band, pvc-klebeband 50 mm x 66 m, 04100, 4101, Klebeband, Kunststoff, Kunststoff-Packband, KunststoffPackband, Päckchen, Päckchen-Klebeband, PäckchenKlebeband, Paket, PaketKlebeband, Verpackungs, Verpackungs-Klebeband
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
36
€ 5,87*
ab € 3,22*
€ 4,14*
36
Frei Haus
ab € 2,51*
€ 4,21*
4 Tage
1584
36
Frei Haus
ab € 2,92*
€ 4,58*
36
Frei Haus
ab € 3,41*
€ 4,58*
8 Tage
120
36
Frei Haus
ab € 3,59*
€ 4,79*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 36 Rollen
€ 4,14*
€ 4,93
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 3,92*
€ 4,66
pro Rolle
ab 360 Rollen
€ 3,90*
€ 4,64
pro Rolle
ab 900 Rollen
€ 3,89*
€ 4,63
pro Rolle
ab 7500 Rollen
€ 3,22*
€ 3,83
pro Rolle
Bestellungen nur in Vielfachen von 36 Rollen
Mindestbestellmenge: 36 Rollen ( entspricht € 149,04* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
tesa
06400-00001-02
ab € 12,63*
Zubehör
tesa
56402-00002-00
ab € 132,40*
Zubehör
Storopack
43206
ab € 9,48*
Zubehör
k.A.
ab € 6,78*
Zubehör
k.A.
ab € 8,38*
Zubehör
k.A.
ab € 29,19*
Zubehör
1-PACK
WBV-692026
ab € 12,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.