Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Audio Adapter für Headsets mit 3,5 mm Klinkenstecker, 1x Buchse an 2x Stecker, 0,15 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Audio Adapter für Headsets mit 3,5 mm Klinkenstecker, 1x Buchse an 2x Stecker, 0,15 m
Audio Adapter für Headsets mit 3,5 mm Klinkenstecker, 1x Buchse an 2x Stecker, 0,15 m
Artikel-Nr.:
     5NTW5-721136
Hersteller:
     Exertis Connect
Herst.-Nr.:
     721136
EAN/GTIN:
     3548387211369
Suchbegriffe:
Adapter Klinke
Klinke Adapter
Klinken Adapter
adapter klinke
Dieser Adapter ermöglicht den Anschluss von Headset und Mikrofon mit einem einzigen Stecker an zwei 3,5 mm Buchsen. Es ändert jedoch keine Buchse in einen bidirektionalen Stecker. - Stecker: 3,5 mm Klinkenstecker - Buchse: 4 pol - Vernickelte Kontakte - Typ: Stereo STECKVERBINDER 1: 2 x 3,5 mm Klinkenstecker STECKVERBINDER 2: 3,5 mm Klinkenbuchse
Weitere Informationen:
exertis Connect GmbH:
DE-95504900
Kleine Ger�te der Informations- und Telekommunikationstechnik, bei denen keine der �u�eren Abmessungen mehr als 50 cm betr�gt:
Kleinger�te, die in privaten Haushalten genutzt werden k�nnen
Exertis Connect:
Exertis Connect
Weitere Suchbegriffe: [02-AVLI], Audio/Video/data, cables, [JACK], Audio, Jack
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5NTW5
105
€ 4,95*
ab € 1,27*
€ 1,98*
€ 3,50*
ab € 14,74*
€ 21,39*
Preise: Lager 5NTW5
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 5NTW5
Versand: Lager 5NTW5
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5NTW5
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.