| |
|
| Artikel-Nr.: 5MKLB-227356-C Herst.-Nr.: 227356-C EAN/GTIN: 4028574009270 |
| |
|
| | |
| Cremeschaber - Länge x Breite x Höhe 15,1 x 10,2 x 0,2 cm - elfenbein - Polypropylen - Cremeschaber
- Polypropylen
- elfenbein
- Länge x Breite x Höhe 15,1 x 10,2 x 0,2 cm
Weitere Informationen: | | Material: | Polypropylen | Farbe: | elfenbein | Abm.: | 15,1 x 10,2 x 0,2 cm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | 100 | | € 5,20* | ab € 0,83* | € 1,06* | | | | Lager 5MKLB | | | | 1 | | € 9,90* | ab € 0,80* | € 1,58* | | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 0,80* | € 1,58* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 0,92* | € 1,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5MKLB | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5MKLB | | Versand: Lager 5MKLB | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 85,00* | € 9,90* |
Mindestbestellwert: € 85,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5MKLB | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|