Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHNEIDER Cremeschaber, ABS, elfenbein 151x102 mm Teigschaber ++ Abmessungen:


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHNEIDER Cremeschaber, ABS, elfenbein 151x102 mm Teigschaber ++ Abmessungen:
SCHNEIDER Cremeschaber, ABS, elfenbein 151x102 mm Teigschaber ++ Abmessungen:
Artikel-Nr.:
     2813-593-2075
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     227356
EAN/GTIN:
     4028574009270
Suchbegriffe:
Teig-Schaber
Teigschaber
Teigspatel
schneider teigschaber

SCHNEIDER Cremeschaber, ABS, elfenbein 151x102 mm
Teigschaber ++ Abmessungen: 151x102 mm ++ Ausführung: Cremeschaber ++

Weitere Informationen:
Länge:
15 cm
Breite:
10 cm
Höhe:
0 cm
Gewicht:
0.01 kg
Weitere Suchbegriffe: teig schaber
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
100
€ 5,20*
ab € 0,83*
€ 1,05*
Lager 2813
51
1
€ 4,95*
ab € 0,80*
€ 1,58*
6 Tage
2500
1
€ 17,50*
ab € 0,82*
€ 1,61*
2 Tage
629
1
€ 9,90*
ab € 0,92*
€ 1,79*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.