Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Reinigung
>
Reinigungstextilien
>
Schwämme
>
Autoschwamm
>
Artikel
Autoschwamm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
595-RM-13
Hersteller:
iPEP
Herst.-Nr.:
999-RM-13
EAN/GTIN:
4260419038438
Suchbegriffe:
Auto-Pflegeschwamm
Auto-Waschschwamm
Autoschwamm
auto waschschwamm
Autoschwamm
- Farbe: tabak
- Länge: 15,0 cm
- Breite: 10,0 cm
- Tiefe: 7,0 cm
- Autoschwamm sehr weich.
- Verkaufseinheit: 1 Stück
... >
Reinigung
>
Lager 595
>
Reinigungszubehör
Weitere Suchbegriffe:
Griffschwämme
,
Griffschwamm
,
Scheuertuch
,
Toilettebürste
,
Topfschwämme
,
Gläserbürste
,
Staubbindetuch
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 1,10*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fenster und Autotuch
iPEP
999-RM-20
€ 1,95*
Ähnlich
Geschirrtuch Baumwolle
iPEP
999-RM-15
€ 2,03*
Ähnlich
Griffschwämme 5 Stück
iPEP
999-RM-10
€ 1,21*
Ähnlich
Handwaschbürste
iPEP
999-RM-30
€ 1,22*
Ähnlich
Toilettenbürste
iPEP
999-TB-01
€ 0,98*
Ähnlich
Toilettenbürste mit Topf
iPEP
999-TB-02
€ 3,24*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.