| |
|
| Artikel-Nr.: 594FP-3488211 FESTO Herst.-Nr.: VHER-P-H-B43E-B-G18 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| VHER-P-H-B43E-B-G18 Manuelles Ventill, G1 / 8 " Weitere Informationen: | | Anschluss 1: | G1/8 inch | fließen: | 800,0 | Medientemp. °C: | -20°C / 80°C | Leistung: | - - |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Compact Cylinder, Kompaktzylinder, Zylinder ISO 21287, Steuer-Schieber, Steuerblock, Steuerschieber, Steuerventil, Wasser Handventil, Schieber-Wegeventil, Schieberwegeventil, Wege-Schieberventil, Wegeschieberventil, iso-zylinder festo, iso zylinder |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 53,95* | € 69,20* | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 53,05* | € 69,28* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 54,05* | € 70,89* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 61,49* | € 77,05* | | | | Lager 594FP | 8 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 65,09* | € 81,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 594FP | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 594FP | | Versand: Lager 594FP | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 594FP | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|