Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuhe MaxiFlex Ultimate 34-874 Gr.10 grau/schwarz Nyl.m.Nitril EN388 Kat.II


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     5766-4702000183
Hersteller:
     ATG
Herst.-Nr.:
     2440-10
EAN/GTIN:
     4792249874103
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
nach EN 388 · Kat. II · Material: Nylon mit Nitril-Mikroschaumbeschichtung · hohe Abriebfestigkeit · maximale Atmungsaktivität · höchsten Tragekomfort · exzellenter Trockengriff · vorgewaschen · für den Kontakt mit Lebensmitteln geeignet EC 1935/2004 und LFGB · waschbar bis 40 °C · silikonfrei · Öko-Tex® zertifiziert · Skin Health Alliance Gütesiegel · Anwendung: Feinmontage und allgemeine Montagearbeiten, Wartung, Instandhaltung, Handwerk · Weitere technische Eigenschaften Abriebfestigkeit: 4 · Weiterreißfestigkeit: 3 · Stichfestigkeit: 1 · Schnittfestigkeit (Schneidetest): 1 · Ausführung: Strickbund, silikonfrei · Norm: EN 388
Weitere Informationen:
Marke:
ATG
Gewicht:
10
Länge:
Nylon m.Nitrilmikroschaum
EN ISO:
II
Umhüllung:
image/jpeg
Größe:
7
Typ:
L_11282_Skin_Health_all.jpg
Farbe:
Piktogramm
Werkstoffnummer:
others
Gasart:
image/jpeg
Fassungsvermögen:
others
Schlauchpaketlänge:
8
Wandstärke max.:
image/jpeg
Leerlaufdrehzahl:
o_lebensmittel_geeignet_all.jpg
Sägeblatt-Ø:
others
Belastung CO₂:
Piktogramm
Kühlart:
lebensmittelgeeignet
Bereich Innen-Ø Zoll:
250 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Einmalhandschuh, Einmalhandschuhe, Einweghandschuh, Einweghandschuhe, Infektionsschutzhandschuh, Untersuchungshandschuh, Untersuchungshandschuhe, Gartenhandschuh, Gartenhandschuhe, Food-Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, schnittschutzhandschuh grau gr. 10, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh gr 10, Handschutz, Nitrilhandschutz, Schutzhandschuhe
Angebote (30)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2289
12
€ 3,95*
ab € 2,37*
€ 3,00*
2 Tage
836
12
€ 7,90*
ab € 2,38*
€ 3,01*
3 Tage
4476
12
€ 4,90*
ab € 2,92*
€ 3,03*
7 Tage
1325
12
€ 5,95*
ab € 2,58*
€ 3,24*
Lager 5766
427
12
€ 5,50*
ab € 2,83*
€ 3,69*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 5766
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 3,69*
€ 4,39
pro Paar
ab 20 Paar
€ 3,53*
€ 4,20
pro Paar
ab 24 Paar
€ 3,46*
€ 4,12
pro Paar
ab 48 Paar
€ 3,41*
€ 4,06
pro Paar
ab 50 Paar
€ 3,28*
€ 3,90
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 2,83*
€ 3,37
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 44,28* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5766
Versand: Lager 5766
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5766
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
4000371025
ab € 1,86*
Ähnlich
BIG Arbeitsschutz
2440_8
ab € 2,38*
Ähnlich
ATG
2440-11
ab € 2,40*
Ähnlich
ATG
2440-7
ab € 2,43*
Ähnlich
ATG
2440-9
ab € 2,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.