Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FS 964 Fiberscheiben Keramik, 125 x 22 mm Korn 120 Sternloch


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     5766-330491
Hersteller:
     Klingspor
Herst.-Nr.:
     330491
EAN/GTIN:
     4014855251230
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Metall-Exzenterschleifblatt
Fiberscheibe mit mikrokristallinem, selbstschärfendem Keramikkorn für hohe Aggressivität und Abtragsleistung auf Baustahl und hochlegierten Stählen. Sehr gute Kornhaftung und Standzeit durch Advanced Coating Technologie. Vorteile: Premium Scheibe mit hervorragender Leistung auf Stahl - Hohe Aggressivität über die gesamte Einsatzzeit durch keramisches Korn mit mikrokristallinem Selbstschärfeeffekt - Advanced Coating Technologie (ACT) für besonders hohe Kornhaftung und längere Standzeit
Weitere Informationen:
Marke:
Klingspor
Durchmesser:
125 mm
Gewicht:
0,47 KG
Körnung:
120
Hitzeschutz max.:
12200 U/min
Weitere Suchbegriffe: Metall-Winkelschleifblatt, Fiber Scheibe, Fiber-Schleifscheibe, Fiberscheibe, Fiberschleifscheiben, Schleiffiberscheiben, Vulkanfiberscheibe, Winkelschleifblatt, exzenterschleifblatt 125mm k 120, exzenter schleifscheibe, exzenterschleifblatt 125 x 150, Poliermittel, Polierkörper, CBN-Schleifscheibe, Regelscheibe, Finishstein, Schleifteller, Regelscheibensatz, Schleifscheibensatz, Schleifscheibe profiliert, Formschleifscheibe, Diamantschleifscheibe, Schleifscheiben, Fiberscheiben, Vulkanfiberscheiben, Schleifscheibe, Schleiffiberscheibe, Fiberschleifscheibe
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,74*
€ 1,00*
5 Tage
25
25
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,75*
€ 1,01*
Lager 5766
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,7344*
€ 1,0241*
14 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,7824*
€ 1,0424*
1 Tag
nicht lagernd
25
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 0,82*
€ 1,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5766
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,0241*
€ 1,21868
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,9592*
€ 1,14145
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,9444*
€ 1,12384
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,9044*
€ 1,07624
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,8944*
€ 1,06434
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,8344*
€ 0,99294
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,7344*
€ 0,87394
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 25,6025* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5766
Versand: Lager 5766
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5766
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Klingspor
14835
ab € 4,22*
Zubehör
Klingspor
126347
ab € 5,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.