Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WEICON Anti-Seize Montagepaste-Spray 100 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     5766-27000100
Hersteller:
     Weicon
Herst.-Nr.:
     27000100
EAN/GTIN:
     4024596007034
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Abgasanlagendichtstoff KFZ
Dichtstoff Abgasanlage KFZ
Anti-Seize
Anti-Seize-Paste
WEICON Anti-Seize ist hochtemperaturbeständig und hat eine außergewöhnlich gute Trennwirkung. Anti-Seize wird als Schutz-, Trenn- und Schmierstoff für hochbeanspruchte Teile eingesetzt. Optimal aufeinander abgestimmte Feststoffanteile sowie ausgewählte Additive ermöglichen ein breites Anwendungsspektrum. Anti-Seize schützt vor Korrosion, Festfressen und Verschleiß, stick-slip-Erscheinungen, Oxidation und Passungsrost und elektrolytischen Reaktionen („Kaltverschweißen“).
Weitere Informationen:
Marke:
WEICON GmbH & Co. KG
Typ:
Anti-Seize Spray
GHS:
GHS02 GHS07 GHS09
Gefahrenhinweise:
H222 H229 H319 H315 H411
GHSSIGNAL:
G
Inhalt:
100 ml
Tiefsttemperatur:
-180 °C
Höchsttemperatur:
1200 °C

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Antifestbrenn-Paste, Antifestbrennpaste, Antiseizepaste, Allroundpaste, Montagepaste, Montagespray, Trennmittel, weicon anti-seize spray, anti seize, weicon anti-seize, Alu, Auto, backofen, Felgen, fett, Gleit, Gummi, kfz, Korrosions, Kunststoff, Metall, minium, mittel, Montage, Montage-Spray, öl, paste, reifen, reiniger, Rost, Schmier, Schutz, Silikon, spray, Trenn, Weicon, werkzeug
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5766
nicht lagernd
12
€ 5,50*
ab € 4,26*
€ 5,79*
12
€ 3,19*
ab € 4,40*
€ 5,83*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 4,35*
€ 6,37*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 5,23*
€ 7,60*
5 Tage
unbekannt
12
€ 5,45*
ab € 6,15*
€ 8,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5766
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
ab 24 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
ab 48 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 69,48* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5766
Versand: Lager 5766
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5766
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.