| |
|
| Artikel-Nr.: 260I-419534 Herst.-Nr.: 10000216 EAN/GTIN: 4024596007034 |
| | | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
10000216 Weicon, Ersetzt Artikelnummer 27000100, Anti-Seize Spray ASA 100, 100 ml Hochleistungsmontagepaste Temperatur -180°C bis +1200°C . Der Artikel unterliegt der Melde- pflicht gemäß Artikel 9 VO (EU) 2019/1148 ., Fabrikat: Weicon Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 124 GRAMM |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Antifestbrenn-Paste, Antifestbrennpaste, Antiseizepaste, Allroundpaste, Montagepaste, Montagespray, Trennmittel, trennmittel, ANTI-SEIZE, WEICON, 100ml, 100gr, 100g, 270000 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | 12 | | € 5,50* | ab € 4,26* | € 5,81* | | | | | | | | 12 | | € 3,19* | ab € 4,40* | € 5,85* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 4,35* | € 6,39* | | | | | | 15 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 5,26* | € 7,81* | | | | | 7 Tage | | | 12 | | € 5,45* | ab € 6,12* | € 8,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 100 Milliliter (ab € 0,0435* pro Milliliter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|