Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CS 570 Fiberscheiben Multibindung, 180 x 22 mm Korn 60 Sternloch


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
CS 570 Fiberscheiben Multibindung, 180 x 22 mm Korn 60 Sternloch
Artikel-Nr.:
     5766-204102
Hersteller:
     Klingspor
Herst.-Nr.:
     204102
EAN/GTIN:
     4014855048212
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Metall-Exzenterschleifblatt
Die Klingspor Fiberscheiben CS 570 sind Hochleistungs-Scheiben für das Schleifen von Edelstahl, Aluminium und NE-Metall mit Winkelschleifern. Trägermaterial ist Vulkanfiber. Das selbstschärfende Zirkonkorund-Korn sichert eine hohe Abtragsleistung. Der kühle Schliff (Multibindung) verhindert Überhitzung, Anlauffarben und aufwändige Nachbearbeitung zuverlässig. Hochleistungsscheibe mit hoher Abtragsleistung und Standzeit durch zusätzliche Multibindung bei Edelstahl und hochlegierten Stählen, kühl schleifend, insbesondere im Flächenschliff. Vorteile: Selbstschärfeeffekt - Hohe Aggressivität, speziell für Edelstahl - Leistungssteigerung durch kühlen Schliff - Keine Anlauffarben durch Multibindung - Speziell für die Aluminiumbearbeitung geeignet
Weitere Informationen:
Marke:
Klingspor
Durchmesser:
180 mm
Gewicht:
1,26 KG
Körnung:
60
Hitzeschutz max.:
8500 U/min
Weitere Suchbegriffe: Metall-Winkelschleifblatt, Fiber Scheibe, Fiber-Schleifscheibe, Fiberscheibe, Fiberschleifscheiben, Schleiffiberscheiben, Vulkanfiberscheibe, Winkelschleifblatt, fiberscheibe 180x22 k60, exzenter schleifscheibe, exzenter-schleifscheibe p60, Poliermittel, Polierkörper, CBN-Schleifscheibe, Regelscheibe, Finishstein, Schleifteller, Regelscheibensatz, Schleifscheibensatz, Schleifscheibe profiliert, Formschleifscheibe, Diamantschleifscheibe, Schleifscheiben, Fiberscheiben, Vulkanfiberscheiben, Schleifscheibe, Schleiffiberscheibe, Fiberschleifscheibe, Multibindung
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,2447*
€ 1,2447*
Lager 5766
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 22,36*
€ 32,07*
7 Tage
151
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 24,80*
€ 34,02*
18 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 22,96*
€ 34,2475*
2 Tage
151
2
pro Packung
Frei Haus
ab € 26,25*
€ 35,25*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5766
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 32,07*
€ 38,1633
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 31,43*
€ 37,4017
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 30,79*
€ 36,6401
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 27,46*
€ 32,6774
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 25,16*
€ 29,9404
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 23,50*
€ 27,965
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 23,11*
€ 27,5009
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 22,36*
€ 26,6084
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,8944* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5766
Versand: Lager 5766
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5766
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Klingspor
14840
ab € 7,89*
Zubehör
Klingspor
126348
ab € 11,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.