Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fiberscheibe CS 570 K.60 D.180mm Loch22m


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Fiberscheibe CS 570 K.60 D.180mm Loch22m
Fiberscheibe CS 570 K.60 D.180mm Loch22m
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1251949
Hersteller:
     Klingspor
Herst.-Nr.:
     204102
EAN/GTIN:
     4014855048212
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Metall-Exzenterschleifblatt
Zirkonkorund · selbstschärfeeffekt · agressiver und kühler Schliff bei hoher Standzeit, speziell für Edelstahl (INOX) · keine Anlauffarben durch Multibindung, geeignet für die Aluminiumbearbeitung · mit Sternloch · Bohrung 22 mm ØWeitere technische Eigenschaften:· Bindung: Kunstharz· Bohrungsform: Sternloch· Höchstgeschwindigkeit: 80m/s· Nutzungsart: Winkelschleifer· Streuart: dicht· Verpackungsart: Karton
Weitere Informationen:
Ø:
180 mm
Körnung:
60
max. Drehzahl:
8500 min-¹
Bohrung:
22 mm
Einsatzbereich:
Edelstahl, Aluminium
Marke:
KLINGSPOR
Material:
Zirkonkorund
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,2447*
€ 1,2447*
15 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 22,36*
€ 32,07*
7 Tage
151
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 24,80*
€ 34,02*
Lager 4757
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 22,96*
€ 34,2475*
2 Tage
151
2
pro Packung
Frei Haus
ab € 26,25*
€ 35,25*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 34,2475*
€ 40,75453
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 33,565*
€ 39,94235
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 32,5375*
€ 38,71963
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 28,625*
€ 34,06375
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 27,71*
€ 32,9749
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 25,78*
€ 30,6782
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 24,13*
€ 28,7147
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 23,73*
€ 28,2387
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 22,96*
€ 27,3224
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,9184* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Klingspor
14840
ab € 7,89*
Zubehör
Klingspor
126348
ab € 11,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.