Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PS 33 CK Scheiben kletthaftend, 115 mm Korn 40


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Anwendungsbild
PS 33 CK Scheiben kletthaftend, 115 mm Korn 40
Artikel-Nr.:
     5766-147701
Hersteller:
     Klingspor
Herst.-Nr.:
     147701
EAN/GTIN:
     4014855055234
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Holz-Exzenterschleifblatt
Klingspor bietet das kletthaftende PS 33 CK in verschiedenen Formen für alle gängigen Handschleifgeräte an: als dreieckiges Schleifblatt für Multischleifer und Dreieckschleifer, als runde Schleifscheibe für Exzenterschleifer und als Schleifstreifen für Schwingschleifer und als Bogen für den Handschliff. PS 33 CK ist ideal für die Bearbeitung von Lack, Farbe, Spachtel und Holz geeignet. Die Papierunterlage aus leichtem C-Papier eignet sich gut für den Flächenschliff. Hochwertiges Klettprodukt, insbesondere zur Bearbeitung von Farbe, Lack und Spachtel. Vorteile: Erhöhte Schleif- und Abtragsleistung durch spezielles, hitzevergütetes Aluminiumoxid-Schleifkorn - Reduziertes Zusetzen durch schleifaktive Wirkstoffe im Nachlack und halboffene Kornstreuung - Hohe Flexibilität bei gleichzeitig guter Stabilität und Reißfestigkeit durch lateximprägnierte Papier-Unterlage
Weitere Informationen:
Marke:
Klingspor
Durchmesser:
115 mm
Gewicht:
0,92 KG
Körnung:
40
Weitere Suchbegriffe: Klett-Klebepunkte, Klett-Punkte, Klettklebepunkte, Klettpunkte, Lack-Exzenterschleifblatt, exzenter-schleifscheibe 115mm, exzenter schleifscheibe, exzenterschleifblatt klingspor, Poliermittel, Polierkörper, CBN-Schleifscheibe, Regelscheibe, Finishstein, Schleifteller, Regelscheibensatz, Schleifscheibensatz, Schleifscheibe profiliert, Formschleifscheibe, Diamantschleifscheibe, Schleifscheiben, Klettscheiben, Haftscheiben, Schleifscheibe, Haftscheibe, Klettscheibe, Klettschleifscheibe, Klettronde, Ronden für Marmorierkörper, Schleifpapier, kletthaftend
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 35,09*
€ 48,79*
Lager 5766
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 35,63*
€ 49,12*
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 39,60*
€ 57,99*
Preise: Lager 5766
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 49,12*
€ 58,4528
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 47,31*
€ 56,2989
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 46,35*
€ 55,1565
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 44,16*
€ 52,5504
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 43,30*
€ 51,527
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 41,83*
€ 49,7777
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 35,63*
€ 42,3997
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,3563* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5766
Versand: Lager 5766
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5766
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.