| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1427695 Herst.-Nr.: 147701 EAN/GTIN: 4014855055234 |
| | |
|
| | |
| Korund · vielseitige Schleifscheibe für die Bearbeitung von Farben, Lacken, Holz und Spachtel · hohe Abtragsrate · kletthaftendWeitere technische Eigenschaften:· Bindung: Kunstharz· Nutzungsart: Exzenterschleifer, Langhalsschleifer· Streuart: halboffen· Verpackungsart: Karton Weitere Informationen: | | Ø: | 115 mm | Körnung: | 40 | Ausführung: | C-Papier | Lochanzahl: | ohne Loch (Scheiben) | Einsatzbereich: | Farbe/Lack/Spachtel, Holz | Marke: | KLINGSPOR | Material: | Korund |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Klett-Klebepunkte, Klett-Punkte, Klettklebepunkte, Klettpunkte, Lack-Exzenterschleifblatt, exzenter-schleifscheibe 115mm, exzenter schleifscheibe, exzenterschleifblatt klingspor, Haftschleifscheiben, Klettschleifscheiben, Schleifscheibe, 8000353264 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 35,31* | € 48,51* | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 35,55* | € 48,82* | | | | Lager 4757 | | | | | | € 4,95* | ab € 39,74* | € 57,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,3974* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|