| |
|
| Artikel-Nr.: 5766-1205750305 Herst.-Nr.: RG350017 EAN/GTIN: 4250489101583 |
| |
|
| | |
| Die manuelle Innenzentriervorrichtung (ISC) ist für das Schweißen von Flanschen an Rohre geeignet. Es deckt einen Bereich von 2.25“ (56 mm) bis 37“ (940 mm) ab. Die Kontaktpunkte der Systeme sind aus Edelstahl, sodass sowohl Baustahl- wie auch Edelstahlrohre bearbeitet werden können. · Weitere technische Eigenschaften Gewicht: 12,0kg Weitere Informationen: | | Marke: | DWT | Bereich: | 120 - 315 mm | Bereich Innen-Ø Zoll: | 4,7 - 12,4 ″ |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Innenspannsystem, Innenspannsysteme, Rohrbearbeitung, Spannsystem |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5766 | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 423,55* | € 512,46* | | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 504,10* | € 587,65* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 491,19* | € 587,88* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 534,97* | € 618,99* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 566,52* | € 651,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5766 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5766 | | Versand: Lager 5766 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 400,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5766 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|