| |
|
| Artikel-Nr.: 1319-1205750305 Herst.-Nr.: RG350017 EAN/GTIN: 4250489101583 |
| |
|
| | |
| Die manuelle Innenzentriervorrichtung (ISC) ist für das Schweißen von Flanschen an Rohre geeignet. Es deckt einen Bereich von 2.25“ (56 mm) bis 37“ (940 mm) ab. Die Kontaktpunkte der Systeme sind aus Edelstahl, sodass sowohl Baustahl- wie auch Edelstahlrohre bearbeitet werden können. Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht: 12,0kg Weitere Informationen: | | Bereich Innen-Ø Zoll: | 4,7 - 12,4 ″ | Bereich: | 120 - 315 mm | Marke: | DWT | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Innenspannsystem, Innenspannsysteme, Rohrbearbeitung, Spannsystem |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 423,74* | € 512,12* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 503,74* | € 587,26* | | | | Lager 1319 | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 492,02* | € 587,48* | | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 536,71* | € 618,58* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 562,74* | € 650,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1319 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1319 | | Versand: Lager 1319 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 15,00* | € 4,95* | | ab € 650,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1319 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|