Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stromdüse Draht-Ø 0,8mm M 8 L.30mm CuCrZr A.BINZEL


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     5766-1204740726
Hersteller:
     ABICOR BINZEL
Herst.-Nr.:
     140.0117
EAN/GTIN:
     4036584084187
Suchbegriffe:
MIG/MAG-Schlauchpaket
Kontaktrohr
Stromdüse
Stromkontaktrohr
M8 x 30 mm · für MB GRIP 401 D / MB GRIP 501 D / MB EVO PRO 401 D / MB EVO PRO 501 D / ABIMIG GRIP W555 D · Weitere technische Eigenschaften passend für: MB 401 D/MB 501 D
Weitere Informationen:
Marke:
A.BINZEL
Länge:
30 mm
Gewinde:
M 8
Draht-Ø:
0,8 mm
Weitere Suchbegriffe: stromduese cucrzr m8/1,0/30, kontaktrohr m8, binzel kontaktrohr, Kontaktdüsen, Kontaktspitzen, Stromdüsen
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
30
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 1,74*
€ 2,49*
2 Tage
124
1
pro Stück
€ 8,50*
ab € 1,77*
€ 2,59*
Lager 5766
nicht lagernd
1
pro Kartonage
€ 5,50*
ab € 8,31*
€ 12,54*
2 Tage
4
1
pro Kartonage
€ 5,45*
ab € 10,69*
€ 15,20*
27 Tage
nicht lagernd
6
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 10,37*
€ 16,49*
Menge:  Kartonage  
Preise: Lager 5766
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 12,54*
€ 14,9226
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 12,25*
€ 14,5775
pro Kartonage
ab 4 Kartonagen
€ 12,10*
€ 14,399
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 10,64*
€ 12,6616
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 10,24*
€ 12,1856
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 9,53*
€ 11,3407
pro Kartonage
ab 100 Kartonagen
€ 8,97*
€ 10,6743
pro Kartonage
ab 15000 Kartonagen
€ 8,31*
€ 9,8889
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 10 Stück (ab € 0,831* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5766
Versand: Lager 5766
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5766
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.