Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stromdüse Draht-Ø 0,8mm M 8 L.30mm CuCrZr A.BINZEL


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen:
Artikelseitenansicht
Artikelseitenansicht
Artikel-Nr.:
     1498-1204740726
Hersteller:
     ABICOR BINZEL
Herst.-Nr.:
     140,0117
EAN/GTIN:
     4036584084187
Suchbegriffe:
MIG/MAG-Schlauchpaket
Kontaktrohr
Stromdüse
Stromkontaktrohr
M8 x 30 mm · für MB GRIP 401 D / MB GRIP 501 D / MB EVO PRO 401 D / MB EVO PRO 501 D / ABIMIG GRIP W555 D / xFUME® PRO 36 / xFUME® PRO 501Weitere technische Eigenschaften:· passend für: MB 401 D/MB 501 D
Weitere Informationen:
Ausführung:
CuCrZr
Draht-Ø:
0,8 mm
Länge:
30 mm
Gewinde:
M 8
Marke:
A.BINZEL
Weitere Suchbegriffe: stromduese cucrzr m8/1,0/30, kontaktrohr m8, binzel kontaktrohr, Kontaktdüsen, Kontaktspitzen, Stromdüsen
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
30
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 1,74*
€ 2,49*
3 Tage
124
1
pro Stück
€ 8,50*
ab € 1,77*
€ 2,59*
15 Tage
nicht lagernd
1
pro Kartonage
€ 5,50*
ab € 8,31*
€ 12,54*
Lager 1498
4
1
pro Kartonage
€ 5,45*
ab € 10,69*
€ 15,20*
27 Tage
nicht lagernd
6
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 10,37*
€ 16,49*
Menge:  Kartonage  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 15,20*
€ 18,088
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 13,18*
€ 15,6842
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 13,01*
€ 15,4819
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 12,06*
€ 14,3514
pro Kartonage
ab 100 Kartonagen
€ 11,38*
€ 13,5422
pro Kartonage
ab 15000 Kartonagen
€ 10,69*
€ 12,7211
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 10 Stück (ab € 1,069* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.