Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papstar Gefrierbeutel, 2 L, 30 cm x 20 cm, TRANSPARENT, 90 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Artikelabbildung
Artikelabbildung
Artikel-Nr.:
     5717-LIF14160
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     14160
EAN/GTIN:
     4002911141601
Suchbegriffe:
Gefrierbeutel
Tiefkühlbeutel
Tiefkühlsäcke
LLDPE-Beutel

Papstar Gefrierbeutel, Bio-Folie, 2 Liter, 30 x 20 cm, Transparent, 90 Stück

Gefrierbeutel in Faltschachtel

- Stärke: 35 my
- Füllinhalt: 2 l
- Material: LLDPE
- Abmessungen: 30 x 20 cm
- mit Beschriftungsfeldern in Weiss
- und Verschlußclipsen











Weitere Suchbegriffe: PE-Beutel, papstar gefrierbeutel 2l, gefrierbeutel, gefrierbeutel 2 liter, Papstar Gefrierbeutel, 2 L, 30 cm x 20 cm, TRANSPARENT, 90 Stück
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
100
12
pro Packung
€ 4,95*
ab € 1,82*
€ 2,48*
3 Tage
240
12
pro Packung
€ 4,99*
ab € 2,73*
€ 2,73*
Lager 5717
1000
1
pro Packung
€ 6,50*
ab € 2,02*
€ 3,77*
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 2,16*
€ 4,60*
1
pro Stück
€ 3,50*
ab € 13,88*
€ 18,98*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5717
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,77*
€ 4,49
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 3,70*
€ 4,40
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,91*
€ 3,46
pro Packung
ab 12 Packungen
€ 2,85*
€ 3,39
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,73*
€ 3,25
pro Packung
ab 24 Packungen
€ 2,66*
€ 3,17
pro Packung
ab 48 Packungen
€ 2,61*
€ 3,11
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,48*
€ 2,95
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,40*
€ 2,86
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 2,02*
€ 2,40
pro Packung
Lagerstand: Lager 5717
Versand: Lager 5717
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,50*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5717
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PAPSTAR
14157
ab € 1,55*
Sonstiges
PAPSTAR
14158
ab € 1,92*
Sonstiges
PAPSTAR
14159
ab € 1,97*
Sonstiges
PAPSTAR
14161
ab € 2,04*
Sonstiges
PAPSTAR
14179
ab € 1,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.