Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-374-3059 Herst.-Nr.: 14161 EAN/GTIN: 4002911141618 |
| |
|
| | |
| Gefrierbeutel in Faltschachtel
- Stärke: 35 my - Füllinhalt: 4 l - Material: LLDPE - Abmessungen: 40 x 25 cm - mit Beschriftungsfeldern in Weiss - und Verschlußclipsen
- Artikel im Displaykarton mit Stülpdeckel Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Breite | 250 mm | | Höhe | 400 mm | Merkmale | Volumen (l) | 4 l | | Produktfarbe | Transparent | | Material | Lineares Polyethylen mit niedriger Dichte (LLDPE) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 2813 | | | | 12 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 2,10* | € 2,87* | | | | | | | 10 Tage | | | 12 | | pro Packung | € 6,50* | ab € 2,04* | € 2,92* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 2,32* | € 4,81* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,50* | ab € 23,33* | € 33,34* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | pro Kartonage | € 4,99* | ab € 35,28* | € 35,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 60 Stück (ab € 0,035* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Packungen | Mindestbestellmenge: 12 Packungen ( entspricht € 34,44* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|