| |
|
| Artikel-Nr.: 5717-GS336-V3 Herst.-Nr.: 336-V3 EAN/GTIN: 4260018193644 |
| | |
|
| | |
| Grünspecht Wärme-Kuscheltiere Baby Schaf Kuscheltier mit erwärmbarem Rapssamenkissen für wohltuende Wärmeanwendungen Die GRÜNSPECHT Wärme-Kuscheltiere laden durch ihr langes flauschiges Fell und ihre liebevoll gestaltete Art zum Kuscheln und Liebhaben ein. Als Spielkamerad oder Tröster bei kleinen Wehwehchen – die Wärme-Kuscheltiere sind vielseitig einsetzbar. Sie spenden wohltuende Wärme bei Bauchschmerzen/-krämpfen, Darmträgheit, Blähungen, Erkältung, kalten Füßchen oder einfach nur zum Kuscheln. Durch die vielseitigen Größen und Formen sind die Wärme-Kuscheltiere ein perfektes Geschenk für die ganze Familie, für Klein und Groß, Jung und Alt. Das Innenkissens ist aus 100 % Baumwolle. Durch das herausnehmbare Innenkissen lässt sich der Bezug einfach waschen. Wegen der möglichen allergenen Wirkung enthalten unsere Kuscheltiere keine allergieauslösenden Kräuter und Duftstoffe. Kurz & Kompakt - Mit herausnehmbarem Innenkissen und waschbarem Bezug
- Ohne Zusatz von allergieauslösenden Kräutern oder Duftstoffen
- Papa: ca. 30 cm hoch, ausgestreckt ca. 44 cm lang
- Mama: ca. 25 cm hoch, ausgestreckt ca. 34 cm lang
- Baby: ca. 18 cm hoch, ausgestreckt ca. 25 cm lang
- Füllung: Rapssamen
- Bezug: 100 % Polyester
- Innenkissen: 100 % Baumwolle
- Medizinprodukt
- Innenkissen abgefüllt in Werkstätten für Menschen mit Behinderung
Beschreibung Die GRÜNSPECHT Wärme-Kuscheltiere laden durch ihr langes flauschiges Fell und ihre liebevoll gestaltete Art zum Kuscheln und Liebhaben ein. Als Spielkamerad oder Tröster bei kleinen Wehwehchen – die Wärme-Kuscheltiere sind vielseitig einsetzbar. Sie spenden wohltuende Wärme bei Bauchschmerzen/-krämpfen, Darmträgheit, Blähungen, Erkältung, kalten Füßchen oder einfach nur zum Kuscheln. Durch die vielseitigen Größen und Formen sind die Wärme-Kuscheltiere ein perfektes Geschenk für die ganze Familie, für Klein und Groß, Jung und Alt. Das Innenkissens ist aus 100 % Baumwolle. Durch das herausnehmbare Innenkissen lässt sich der Bezug einfach waschen. Wegen der möglichen allergenen Wirkung enthalten unsere Kuscheltiere keine allergieauslösenden Kräuter und Duftstoffe. Anwendungsbereich Anwendungsgebiete Das Rapssamen-Kissen ist als Wärmeauflage ausschließlich für die folgenden Anwendungsgebiete geeignet: - Bauchschmerzen/-krämpfe
- Darmträgheit und Blähungen
- Erkältung
- Allgemeines Erwärmen von kalten Körperstellen
Anwendungs- und Erwärmungshinweise Vor dem Erwärmen des Kissens auf untypischen Geruch, Stock- oder Brandflecken prüfen und bei Vorhandensein sofort entsorgen. Bitte das Innenkissen zum Erwärmen vorher aus dem Bezug heraus nehmen! Zur Erwärmung gibt es folgende Möglichkeiten: Wärme-Kuscheltier Baby: - Im nicht vorgeheizten Backofen bei max. 110 °C für max. 4 Minuten erwärmen
- In der Mikrowelle (Angaben des Mikrowellenherstellers beachten) bei max. 180 Watt für max. 1,5 Minuten erwärmen
- Längere Zeit auf einen handwarmen Heizkörper oder Kachelofen legen
Wärme-Kuscheltier Mama: - Im nicht vorgeheizten Backofen bei max. 110 °C für max. 6 Minuten erwärmen
- In der Mikrowelle (Angaben des Mikrowellenherstellers beachten) bei max. 300 Watt für max. 2 Minuten erwärmen
- Längere Zeit auf einen handwarmen Heizkörper oder Kachelofen legen
Wärme-Kuscheltier Papa - Im nicht vorgeheizten Backofen bei max. 110 °C für max. 6 Minuten erwärmen
- In der Mikrowelle (Angaben des Mikrowellenherstellers beachten) bei max. 400 Watt für max. 2 Minuten erwärmen
- Längere Zeit auf einen handwarmen Heizkörper oder Kachelofen legen
Direkt nach dem Erhitzen die Wärme durch Schütteln gleichmäßig im Kissen verteilen! Anschließend das Innenkissen in den Bezug zurücklegen. Bei den ersten Erwärmungen kann es an der Oberfläche zu einer leichten Feuchtigkeitsbildung kommen, die aber bei wiederholten Anwendungen verschwindet. Sicherheitshinweise - Halten Sie sich unbedingt an die angegebenen Erwärmungshinweise, da längere Zeiten oder höhere Energieleistungen zu Schäden führen können (Entflammungs- und Verbrennungsgefahr!).
- Bezug nicht mit erhitzen!
- Prüfen Sie vor einer Erwärmung des Kissens in der Mikrowelle, dass eine Erhitzung von Körnerprodukten in der Gebrauchsanweisung des Herstellers erlaubt ist.
- Innenkissen von einer erwachsenen Person, nur unter Aufsicht und nicht feucht erwärmen!
- Nachdem das erwärmte Innenkissen zurück in den Bezug gelegt wurde, bitte die Temperatur des Kissens auf Eignung für Babys (max. 43 °C) an Ihrer Armbeuge prüfen!
- Kissen vor dem nächsten Erwärmen abkühlen lassen!
- Das Produkt sollte keinesfalls als Kopfkissen oder Sitzgelegenheit verwendet werden.
- Bitte suchen Sie bei anhaltenden oder sich verschlechternden Symptomen einen Arzt auf.
- Verwenden Sie das Kissen nicht bei akuten und chronischen, entzündlichen oder fieberhaften Erkrankungen, Kreislaufbeschwerden, frischen Hämatomen, Blutergüssen und offenen Wunden sowie bei Personen mit verringertem Schmerzempfinden vermieden werden.
- Bei bestehenden Haut-, Herz-, Venen, Diabetes- oder Tumorerkrankungen sowie einer Schwangerschaft bitte vor der Anwendung an einen Arzt wenden.
- Achten Sie auf unversehrte Nähte!
- Bei losen Rapssamen besteht Verschluckungs- und Erstickungsgefahr!
- Benutzung nur unter unmittelbarer Aufsicht von Erwachsenen!
- Sollten sich Nähte geöffnet haben und lose Rapssamen austreten, entsorgen Sie das Produkt und die losen Samen sofort und unzugänglich für Kinder.
- Wird das Produkt bei Babys unter 1 Jahr angewendet, sollte die Temperatur des Kindes während der Anwendung regelmäßig kontrolliert werden, um Überhitzung auszuschließen!
Alle im Zusammenhang mit dem Produkt aufgetretenen schwerwiegenden Vorfälle sind dem Hersteller und der zuständigen Behörde des Landes, in dem der Anwender niedergelassen ist, zu melden. Material & Pflege Material: Bezug: 100 % Polyester Innenkissen: 100 % Baumwolle Füllung: Rapssamen Pflegehinweise Bezug: - Der Bezug ist abnehmbar und bei 30 °C in der Maschine waschbar.
Pflegehinweise Innenkissen: - Das mit Rapssamen gefüllte Innenkissen nicht waschen, um Fäulnis/Schimmelbildung zu verhindern!
- Produkt trocken lagern!
- Vor Feuchtigkeit schützen!
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Stoff-Tiere, Stofftiere, Körner-Kissen, Körnerkissen, Wärme-Kissen, Wärmeauflage, Wärmekissen, körnerkissen raps, kuschel tiere, Grünspecht Wärme-Kuscheltier, BABY SCHAF, sitzend, 1 Stück |
| | |
| |