Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MONTREAL 3 in 1 Jacke schwarz/rot in Größe L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MONTREAL 3 in 1 Jacke schwarz/rot in Größe L
MONTREAL 3 in 1 Jacke schwarz/rot in Größe L
Artikel-Nr.:
     5700-4181_LLD
Hersteller:
     Leipold + Döhle
Herst.-Nr.:
     4181
EAN/GTIN:
     4005781418125
Suchbegriffe:
Alljahresjacke
Allroundjacke
Allwetterjacke
Ganzjahresjacke
MONTREAL 3 in 1 Jacke in schwarz/rot
wind-u. wasserdicht
mit herausnehmbarer Polyester-Fleece-Jacke

hochwertige wind- und wasserdichte Allwetterjacke mit herausnehmbarer Fleece-Innenjacke
Wassersäule 2.000 mm
bedingt atmungsaktiv
im Kragen einrollbarer Kapuze
rundumlaufende Reflex-Pipings in Brusthöhe
verstellbare Armbündchen durch Klettverschluss
diverse Innen- und Außentaschen

Innenjacke: 100 % Fleece

Außenjacke: Obermaterial: 100 % Polyester-Pongee mit PVC-Beschichtung
Futterstoff: 100 % Nylon
Farben: schwarz/rot
Weitere Informationen:
Größe:
L
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,21*
€ 41,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,10*
€ 40,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,82*
€ 28,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,33*
€ 27,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,46*
€ 26,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,36*
€ 21,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.