| |
|
| Artikel-Nr.: 5700-14905-XL/10 Herst.-Nr.: 14905-XL/10 EAN/GTIN: 4901792012355 |
| |
|
| | |
| für leichte bis mittlere Arbeiten aller Art, z. B. Baugewerbe, Handwerksbereich, Montagearbeiten, Sortierarbeiten, Verpackungsindustrie, Transport, Garten- und Landschaftsbau aus einer Kombination aus Polyester und Baumwolle, nahtlos, latexbeschichtete geraute Innenhand für eine gute Griffsicherheit, atmungsaktiver Handrücken für reduzierte Schweißbildung, abriebfest, Schutz vor Mikroschnitten, flexibel und robust, gute Fingerfertigkeit, gute Reißfestigkeit, Schutz gegen Reinigungsmittel und Alkohol
Weitere Informationen: | | Europäische Norm(en): | EN 388:2003 | EN 420:2003+A1:2009 | Beschichtung: | Latex | Obermaterial: | Baumwolle/Polyester | Schnittfestigkeit: | 1 | PSA-Kategorie: | II |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Gartenhandschuh, Gartenhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Polyester-Handschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, schnittschutz-handschuhe schwarz, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuhe xl |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5700 | | | | | | € 4,99* | ab € 35,69* | € 51,26* | | | | | | 8 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 46,93* | € 61,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5700 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Paar (ab € 3,569* pro Paar) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5700 | | Versand: Lager 5700 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5700 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,90* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|