| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-244958-YY Herst.-Nr.: 14905-XL/10 EAN/GTIN: 4901792012355 |
| |
|
| | |
| SHOWA 310 Grip Black Strickhandschuh, Größe XL/10 für leichte bis mittlere Arbeiten aller Art, z. B. Baugewerbe, Handwerksbereich, Montagearbeiten, Sortierarbeiten, Verpackungsindustrie, Transport, Garten- und Landschaftsbau aus einer Kombination aus Polyester und Baumwolle nahtlos latexbeschichtete geraute Innenhand für eine gute Griffsicherheit atmungsaktiver Handrücken für reduzierte Schweißbildung abriebfest Schutz vor Mikroschnitten flexibel und robust gute Fingerfertigkeit gute Reißfestigkeit Schutz gegen Reinigungsmittel und Alkohol Weitere Informationen: | | HEIGHT GRO: | 300.00 mm | WIDTH GRO: | 160.00 mm | DEPTH GRO: | 300.00 mm | WEIGHT GRO: | 1.300000 kg | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst | TRANSPORT NAME: | DPD |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Gartenhandschuh, Gartenhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Polyester-Handschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, schnittschutz-handschuhe schwarz, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuhe xl, Schutzhandschuhe |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 10 | | pro Paar | € 4,99* | ab € 3,56* | € 5,24* | | | | Lager 4445 | | | | 1 | | pro Packung | € 7,90* | ab € 48,52* | € 63,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Paar (ab € 4,852* pro Paar) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|