Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektro-Poliermaschine | max. 3000 U/min | 1300 W | Ø 180 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elektro-Poliermaschine | max. 3000 U/min | 1300 W | Ø 180 mm
Elektro-Poliermaschine | max. 3000 U/min | 1300 W | Ø 180 mm
Elektro-Poliermaschine | max. 3000 U/min | 1300 W | Ø 180 mm
Elektro-Poliermaschine | max. 3000 U/min | 1300 W | Ø 180 mm
Artikel-Nr.:
     554-8119337
Hersteller:
     BGS Technic
Herst.-Nr.:
     9337
EAN/GTIN:
     4026947093376
Suchbegriffe:
Nass-Polierer
Nass-Winkelpolierer
Polierer
Poliermaschine
  • geeignet zum ermüdungsfreien Polieren großer Oberflächen
  • inkl. Polierteller mit Klettsystem, Ø 180 mm und Polierhaube, Ø 180 mm
  • Hauptwellengewinde: M14
  • Schwingungspegel: ahd = 8,88 m/s² | K = 1,5 m/s²
  • Schutzklasse: II
  • Länge mit Teller: 500 mm
  • Höhe mit Teller: 130 mm
  • Kabellänge: 2000 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 554
88
Frei Haus
ab € 87,15*
€ 108,53*
€ 4,80*
ab € 87,09*
€ 108,54*
5 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 93,74*
€ 116,39*
Preise: Lager 554
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,53*
€ 129,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,67*
€ 128,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,73*
€ 123,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,20*
€ 120,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,15*
€ 103,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 554
Versand: Lager 554
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 30,00*
€ 4,90*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 554
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BGS Technic
9337-1
ab € 25,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.