Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duo-SMD-LED-Arbeits-Strahler | mit Stativ | 2 x 70 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Duo-SMD-LED-Arbeits-Strahler | mit Stativ | 2 x 70 W
Duo-SMD-LED-Arbeits-Strahler | mit Stativ | 2 x 70 W
Duo-SMD-LED-Arbeits-Strahler | mit Stativ | 2 x 70 W
Duo-SMD-LED-Arbeits-Strahler | mit Stativ | 2 x 70 W
Duo-SMD-LED-Arbeits-Strahler | mit Stativ | 2 x 70 W
Duo-SMD-LED-Arbeits-Strahler | mit Stativ | 2 x 70 W
Duo-SMD-LED-Arbeits-Strahler | mit Stativ | 2 x 70 W
Artikel-Nr.:
     554-81185338
Hersteller:
     BGS Technic
Herst.-Nr.:
     85338
EAN/GTIN:
     4048769056643
Suchbegriffe:
LED Strahler
LED-Fluter
LED-Flutlicht
LED-Baustrahler
  • zur optimalen Ausleuchtung von dunklen Arbeitsbereichen
  • zum Einsatz als Arbeits- / Baustrahler für Renovierungen, Malerarbeiten oder Autoreparaturen
  • zwei beliebig und individuell schwenkbare Arbeits-Strahler bringen das Licht in jede gewünschte Richtung
  • SMD-Bauteile haben eine sehr kompakte Bauform und zeichnen sich durch hohe Lumenwerte und eine lange Lebensdauer aus
  • zwei helle SMD-LED-Elemente mit je 120 LED‘s
  • langlebiges Aluminiumgehäuse mit Teleskop-Stahlrohrstativ
  • wassergeschützter An/Aus-Schalter
  • Für den Innen- und Außenbereich geeignet
  • Lampenhalter mit Tragegriff und höhenverstellbares Stativ
  • Netzkabel für den Betrieb beider Baustrahler über eine einzelne Steckdose
  • Leuchtmittel-Lebensdauer: 50000 Stunden
  • Helligkeit: max. 2 x 7000 Lumen
  • Farbtemperatur: 6000 - 6500 K
  • Lagertemperatur: unter +60 °C
  • Breite: 800 mm
  • Verpackung für Wandbehang geeignet: Nein
  • Gewicht: 6 kg
  • Netzspannung (AC): 220 - 240 V
  • Höhe: 1850 mm
  • Tiefe: 800 mm
  • Arbeitstemperatur: -30 - 50 °C
  • Schutzart: IP65
  • Lampenleistung: 2 x 70 W
  • Anzahl LEDs: 2 x 120
Weitere Suchbegriffe: led-baustrahler ip65, led-baustrahler
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 554
37
Frei Haus
ab € 111,05*
€ 140,05*
6 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 112,10*
€ 141,18*
Preise: Lager 554
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,05*
€ 166,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,71*
€ 165,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,59*
€ 156,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,92*
€ 149,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,05*
€ 132,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 554
Versand: Lager 554
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 30,00*
€ 4,90*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 554
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BGS Technic
85339
ab € 53,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.