Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BGS 85338 Duo SMD LED Arbeitsstrahler mit Stativ 2 x 70W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BGS 85338 Duo SMD LED Arbeitsstrahler mit Stativ 2 x 70W
BGS 85338 Duo SMD LED Arbeitsstrahler mit Stativ 2 x 70W
BGS 85338 Duo SMD LED Arbeitsstrahler mit Stativ 2 x 70W
BGS 85338 Duo SMD LED Arbeitsstrahler mit Stativ 2 x 70W
BGS 85338 Duo SMD LED Arbeitsstrahler mit Stativ 2 x 70W
BGS 85338 Duo SMD LED Arbeitsstrahler mit Stativ 2 x 70W
BGS 85338 Duo SMD LED Arbeitsstrahler mit Stativ 2 x 70W
BGS 85338 Duo SMD LED Arbeitsstrahler mit Stativ 2 x 70W
BGS 85338 Duo SMD LED Arbeitsstrahler mit Stativ 2 x 70W
BGS 85338 Duo SMD LED Arbeitsstrahler mit Stativ 2 x 70W
Artikel-Nr.:
     492-31201
Hersteller:
     BGS Technic
Herst.-Nr.:
     85338
EAN/GTIN:
     4048769056643
Suchbegriffe:
LED Strahler
LED-Fluter
LED-Flutlicht
LED-Baustrahler
BGS 85338 Duo SMD LED Arbeitsstrahler mit Stativ 2 x 70W

Beschreibung:

  • Arbeitsstrahler zur optimalen Ausleuchtung von dunklen Arbeitsbereichen
  • zum Einsatz als Arbeits- / Baustrahler für Renovierungen, Malerarbeiten oder Autoreparaturen
  • zwei beliebig und individuell schwenkbare Arbeits-Strahler bringen das Licht in jede gewünschte Richtung
  • SMD-Bauteile haben eine sehr kompakte Bauform und zeichnen sich durch hohe Lumenwerte und eine lange Lebensdauer aus
  • zwei helle SMD-LED-Elemente mit je 120 LED‘s
  • langlebiges Aluminiumgehäuse mit Teleskop-Stahlrohrstativ
  • wassergeschützter An/Aus-Schalter
  • Für den Innen- und Außenbereich geeignet
  • Lampenhalter mit Tragegriff und höhenverstellbares Stativ
  • Netzkabel für den Betrieb beider Baustrahler über eine einzelne Steckdose
  • Leuchtmittel-Lebensdauer: 50000 Stunden
  • Helligkeit: max. 2 x 7000 Lumen
  • Farbtemperatur: 6000 - 6500 K
  • Lagertemperatur: unter +60 °C

Technische Daten:

  • Anzahl LEDs: 2 x 120
  • Arbeitstemperatur: -30 - 50 °C
  • Breite: 800mm
  • Gewicht: 6kg
  • Höhe: 1850mm
  • Leistung: 2 x 70W
  • Netzspannung (AC): 220 - 240V
  • Schutzart: IP65
  • Tiefe: 800mm
Weitere Suchbegriffe: led-baustrahler ip65, led-baustrahler, BGS 85338 Duo SMD LED Arbeitsstrahler mit Stativ 2 x 70W Arbeitsleuchte LED-Leuchte Werkstattlampe Werkstattstrahler Werkstatt Strahler Lampe Ausleuchtung Ausleuchten dunkle Arbeitsbereiche Baustrahler Renovierung Malerarbeiten Autoreparatur
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 492
unbekannt
€ 5,95*
ab € 112,44*
€ 141,02*
6 Tage
32
Frei Haus
ab € 111,96*
€ 141,02*
Preise: Lager 492
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 141,02*
€ 167,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 139,11*
€ 165,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,70*
€ 159,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,95*
€ 149,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,44*
€ 133,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 492
Versand: Lager 492
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 492
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BGS Technic
85339
ab € 53,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.