Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubenausdreher | Antrieb Innenvierkant 12,5 mm (1/2") | für defekten Innensechskant 5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schraubenausdreher | Antrieb Innenvierkant 12,5 mm (1/2") | für defekten Innensechskant 5 mm
Schraubenausdreher | Antrieb Innenvierkant 12,5 mm (1/2") | für defekten Innensechskant 5 mm
Artikel-Nr.:
     554-8117004-5
Hersteller:
     BGS Technic
Herst.-Nr.:
     7004-5
EAN/GTIN:
     4048769075354
Suchbegriffe:
Schraubenausdreher
bgs schraubenausdreher
schraubenausdreher
  • zur Demontage von Schrauben mit defekten Innensechskant Schraubenköpfen
  • ermöglicht ein sicheres Lösen des nicht mehr zu betätigenden bzw. beschädigten Antriebsprofils
  • spezielles, linksdrehendes Schneidgewinde mit konisch zulaufenden Schneiden
  • für Handbetätigung
  • Material: Chrom-Vanadium-Stahl
  • Oberflächenvergütung: Phosphatiert, schwarz
  • Antriebsprofilgröße, imperial: 1/2 "
  • Bruttogewicht: 94 g
  • Antriebsprofilgröße, metrisch: 12,5 mm
  • Schraubengröße max.: 5 mm
  • Länge: 78 mm
  • Antriebsprofil: Innenvierkant
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 15,43*
€ 21,82*
Lager 554
54
€ 6,90*
ab € 16,09*
€ 22,93*
Preise: Lager 554
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,93*
€ 27,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,82*
€ 27,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,25*
€ 25,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,11*
€ 23,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,68*
€ 23,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,09*
€ 19,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 554
Versand: Lager 554
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 30,00*
€ 4,90*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 554
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BGS Technic
7004-10
ab € 15,29*
Ähnlich
BGS Technic
7004-12
ab € 16,09*
Ähnlich
BGS Technic
7004-4
ab € 15,40*
Ähnlich
BGS Technic
7004-6
ab € 15,36*
Ähnlich
BGS Technic
7004-7
ab € 15,31*
Ähnlich
BGS Technic
7004-8
ab € 15,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.