Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BGS 7004-10 Schraubenausdreher Innenvierkant 12,5mm (1/2") für defekten Innensec


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BGS 7004-10 Schraubenausdreher Innenvierkant 12,5mm (1/2") für defekten Innensec
BGS 7004-10 Schraubenausdreher Innenvierkant 12,5mm (1/2") für defekten Innensec
BGS 7004-10 Schraubenausdreher Innenvierkant 12,5mm (1/2") für defekten Innensec
Artikel-Nr.:
     492-28139
Hersteller:
     BGS Technic
Herst.-Nr.:
     7004-10
EAN/GTIN:
     4048769075392
Suchbegriffe:
Schraubenausdreher
bgs schraubenausdreher
schraubenausdreher
BGS 7004-10 Schraubenausdreher Innenvierkant 12,5mm (1/2") für defekten Innensechskant 10mm

Beschreibung:

  • Werkzeug für die Demontage von Schrauben mit defekten Innensechskant Schraubenköpfen
  • ermöglicht ein sicheres Lösen des nicht mehr zu betätigenden bzw. beschädigten Antriebsprofils
  • spezielles, linksdrehendes Schneidgewinde mit konisch zulaufenden Schneiden
  • für Handbetätigung

Technische Daten:

  • Antriebsprofil: Innenvierkant
  • Antriebsprofilgröße, imperial: 1/2"
  • Antriebsprofilgröße, metrisch: 12,5mm
  • Bruttogewicht: 118g
  • Länge: 78mm
  • Material: Chrom-Vanadium-Stahl
  • Oberflächenvergütung: Phosphatiert, schwarz
  • Schraubengröße max.: 10mm
Weitere Suchbegriffe: BGS 7004-10 Schraubenausdreher Innenvierkant 12, 5mm (1/2") Demontage Schrauben defekter Innensechskant Schraubenköpfe 10mm Einsätze Lösen beschädigte Antriebsprofile linksdrehendes Schneidgewinde konisch zulaufende Schneiden Schraubenentferner Ausdreher Linksausdreher
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 492
3 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 15,38*
€ 21,84*
4 Tage
77
€ 6,90*
ab € 15,29*
€ 21,84*
Preise: Lager 492
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,84*
€ 25,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,71*
€ 25,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,28*
€ 24,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,16*
€ 22,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,80*
€ 22,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,38*
€ 18,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 492
Versand: Lager 492
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 492
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BGS Technic
7004-12
ab € 16,21*
Ähnlich
BGS Technic
7004-4
ab € 15,29*
Ähnlich
BGS Technic
7004-5
ab € 15,34*
Ähnlich
BGS Technic
7004-6
ab € 15,28*
Ähnlich
BGS Technic
7004-7
ab € 15,39*
Ähnlich
BGS Technic
7004-8
ab € 15,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.