Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bernardo Mobile Kantenanleimmaschinen - DR 500 S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bernardo Mobile Kantenanleimmaschinen - DR 500 S
Bernardo Mobile Kantenanleimmaschinen - DR 500 S
Bernardo Mobile Kantenanleimmaschinen - DR 500 S
Bernardo Mobile Kantenanleimmaschinen - DR 500 S
Bernardo Mobile Kantenanleimmaschinen - DR 500 S
Artikel-Nr.:
     554-80714-2012
Hersteller:
     Bernardo
Herst.-Nr.:
     14-2012
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kantenanleimmaschine
kantenanleimmaschine

Das Modell DR 500 bietet einen hohen Bedienkomfort, da durch den integrierten Akku ein kabelloser Betrieb ermöglicht wird. Durch die kompakte Bauweise eignet sich dieses Gerät ideal für alle holzverarbeitenden Betriebe, sowohl in der Werkstatt, als auch beim Montageeinsatz.

  • Stufenlose Temperaturregelung sowie kurze Aufheizzeit bieten eine schnelle Einsatzbereitschaft und hohen Bedienkomfort
  • Ideal zum Anleimen von geraden sowie geschweiften Werkstücken (egal ob konkave oder konvexe Formen)
  • Kleberauftrag über fein justierbaren Drehknopf einstellbar
  • Ideal zum Verarbeiten von ABS-, PVC-, Melamin- und Furnierkanten
  • Stufenlos einstellbare Vorschubgeschwindigkeit direkt am Handgriff
  • Leistungsstarker Antriebsmotor sorgt bei jeder Vorschubgeschwindigkeit für einen gleichmäßigen Lauf
  • Optimal für den mobilen Einsatz, integrierter Akku für kabellosen Betrieb
  • Klebegranulat 0,8 kg
  • Stufenlose Vorschubregelung
  • Digitale Temperatureinstellung
  • Kantenkappgerät KG 60 Duo
  • Vakuumspannset VH 03
  • Elektrische Kantenfräse KF 80
  • 3x Transportbox
  • Fahrwerk
Weitere Informationen:
Kantenstärke (PVC):
0,3 – 3,0 mm
Kantenhöhe min./max.:
10 – 65 mm
Aufheizzeit:
4 min (120°)
Arbeitstemperatur:
Stufe 1: 120 – 200°
Leimbecken:
400 ml
Vorschubgeschwindigkeit:
2 - 6 m/min
Motorleistung:
855 W
Spannung:
230 V
Maschinenabmessung (B x T x H):
340 x 300 x 350 mm
Gewicht ca.:
8,5 kg
Weitere Suchbegriffe: Kantenanleimgerät, Anleimgerät, Anleimmaschine
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.062,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.183,45*
€ 2.598,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.164,21*
€ 2.575,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.104,14*
€ 2.503,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.072,70*
€ 2.466,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.062,26*
€ 2.454,09
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bernardo
14-2022
ab € 555,06*
Zubehör
Bernardo
14-2025
ab € 266,03*
Zubehör
Bernardo
14-2017
ab € 65,04*
Zubehör
Bernardo
14-2047
ab € 168,55*
Zubehör
Bernardo
14-2046
ab € 33,66*
Zubehör
Bernardo
14-2016
ab € 152,19*
Zubehör
Bernardo
14-2024
ab € 668,17*
Zubehör
Bernardo
14-2023
ab € 45,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.