| |
|
| Artikel-Nr.: 554-80714-2011 Herst.-Nr.: 14-2011 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Das Modell DR 500 bietet einen hohen Bedienkomfort, da durch den integrierten Akku ein kabelloser Betrieb ermöglicht wird. Durch die kompakte Bauweise eignet sich dieses Gerät ideal für alle holzverarbeitenden Betriebe, sowohl in der Werkstatt, als auch beim Montageeinsatz. - Stufenlose Temperaturregelung sowie kurze Aufheizzeit bieten eine schnelle Einsatzbereitschaft und hohen Bedienkomfort
- Ideal zum Anleimen von geraden sowie geschweiften Werkstücken (egal ob konkave oder konvexe Formen)
- Kleberauftrag über fein justierbaren Drehknopf einstellbar
- Ideal zum Verarbeiten von ABS-, PVC-, Melamin- und Furnierkanten
- Stufenlos einstellbare Vorschubgeschwindigkeit direkt am Handgriff
- Leistungsstarker Antriebsmotor sorgt bei jeder Vorschubgeschwindigkeit für einen gleichmäßigen Lauf
- Optimal für den mobilen Einsatz, integrierter Akku für kabellosen Betrieb
- Mobile Transportbox
- Klebegranulat 0,8 kg
- Stufenlose Vorschubregelung
- Digitale Temperatureinstellung
Weitere Informationen: | | Kantenstärke (PVC): | 0,3 – 3,0 mm | Kantenhöhe min./max.: | 10 – 65 mm | Aufheizzeit: | 4 min (120°) | Arbeitstemperatur: | Stufe 1: 120 – 200° | Leimbecken: | 400 ml | Vorschubgeschwindigkeit: | 2 - 6 m/min | Motorleistung: | 855 W | Spannung: | 230 V | Maschinenabmessung (B x T x H): | 340 x 300 x 350 mm | Gewicht ca.: | 8,5 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kantenanleimgerät, Anleimgerät, Anleimmaschine |
| | |
| |