Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bernardo Formatkreissägen - Classic 1300 C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bernardo Formatkreissägen - Classic 1300 C
Bernardo Formatkreissägen - Classic 1300 C
Bernardo Formatkreissägen - Classic 1300 C
Artikel-Nr.:
     554-80709-1160B
Hersteller:
     Bernardo
Herst.-Nr.:
     09-1160B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Formatkreissäge
bernardo formatkreissäge
formatkreissäge

Für viele Arbeitsvorgänge werden kleine und präzise Kreissägen benötigt. Da diese Maschinen oft zusätzlich neben großen Formatsägen Verwendung finden, werden die gleichen Anforderungen wie Präzision, hoher Bedienungskomfort, schnelle Umrüstung und Vielseitigkeit gefordert. Die BERNARDO Kreissäge Classic 1300 C entspricht all diesen Forderungen, zusätzlich müssen Sie aber auch nicht auf den Aluminium-Formatschiebeschlitten verzichten, der auch bei kleinen Werkstücken große Vorteile bringt.  

 

  • Leichtgängiger und präziser Formatschiebeschlitten mit gehärteter Prismenführung
  • Auslegertisch mit Rolle für vereinfachtes Handling bei größeren Werkstücken
  • Durchzugsstarker Antriebsmotor mit hohem Drehmoment, ausgelegt für optimale Schnittleistung
  • Abklappbarer Parallelanschlag mit mikrometrischer Feineinstellung (Vorteil bei großen Platten)
  • Handrad mit Skala zum Schwenken des Sägeblattes bis 45°
  • Teleskop-Längsanschlag mit 2 Anschlagklappen serienmäßig
  • Stabiles Sägeaggregat mit beidseitig geführten Schwenkelementen aus Grauguss
  • Tischverbreiterung für Schnittbreiten bis 1295 mm im Lieferumfang enthalten
  • Großer Maschinentisch aus Grauguss, plangenau bearbeitet und geschliffen
  • Serienmäßig mit separat angetriebenem Vorritzaggregat (Motorleistung 0,75 kW)
  • Sägeblattschutzhaube mit Einlaufrolle
  • Gehrungsanschlag
  • Besäumschuh
  • Tischverbreiterung
  • Ausziehbarer Teleskopanschlag
  • Längs-Anschlagklappen
  • Auslegertisch mit Rolle
  • Schiebestock
  • Vorritzaggregat mit unabhängigem Motor
  • Bedienwerkzeug
Weitere Informationen:
Tischabmessung:
935 x 620 mm
Formattisch:
1300 x 360 mm
Besäumlänge:
1300 mm
Max. Sägeblattdurchmesser:
315 x 30 mm
Max. Schnitthöhe 90° / 45°:
90 / 60 mm
Schnittbreite am Parallelanschlag:
1295 mm
Tischhöhe:
850 mm
Tischverbreiterung:
750 x 600 mm
Auslegertisch mit Rolle:
725 x 550 mm
Drehzahl Hauptsägeblatt:
4000 / 6000 U/min
Drehzahl Vorritzsägeblatt:
8000 U/min
Vorritzsägeblatt:
120 x 20 mm
Absauganschluss Ø:
100 mm
Motor-Abgabeleistung S1 100%:
4,0 kW (5,5 PS)
Motor-Aufnahmeleistung S6 40%:
5,5 kW (7,5 PS)
Vorritzmotorleistung:
0,75 kW
Spannung:
400 V
Maschinenabmessung (B x T x H):
1550 x 2920 x 1560 mm
Gewicht ca.:
530 kg
Weitere Suchbegriffe: Kreissäge, Säge
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4.358,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.546,87*
€ 5.410,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.507,61*
€ 5.364,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.404,41*
€ 5.241,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.359,66*
€ 5.188,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.358,64*
€ 5.186,78
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bernardo
12-2066
ab € 631,64*
Zubehör
Bernardo
12-1070
ab € 148,11*
Zubehör
Bernardo
18-1001A
ab € 57,56*
Zubehör
Bernardo
17-1653
ab € 130,04*
Zubehör
Bernardo
18-1004
ab € 43,33*
Zubehör
Bernardo
31-1044
ab € 71,30*
Zubehör
Bernardo
12-1069
ab € 89,57*
Zubehör
Bernardo
09-1425
ab € 132,99*
Zubehör
Bernardo
12-1150
ab € 179,43*
Zubehör
Bernardo
12-1077
ab € 152,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.