Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bernardo Sägeblattset im Aluminiumkoffer - 3-tlg. Sägeblattset 315 mm, im Alukoffer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bernardo Sägeblattset im Aluminiumkoffer - 3-tlg. Sägeblattset 315 mm, im Alukoffer
Bernardo Sägeblattset im Aluminiumkoffer - 3-tlg. Sägeblattset 315 mm, im Alukoffer
Artikel-Nr.:
     554-80717-1653
Hersteller:
     Bernardo
Herst.-Nr.:
     17-1653
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sägeblatt
Sägeblätter
Sägeblatt SET
Weitere Informationen:
Sägeblattdurchmesser:
315 mm
Sägeblattbreite:
3,0 / 2,0 mm
Sägeblattbohrung:
30 mm
Zähne:
28 | 72
Max. Drehzahl:
5000 U/min
315 mm:
Sägeblattbreite
3,0 / 2,0 mm:
Sägeblattbohrung
30 mm:
Zähne
48:
Max. Drehzahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 129,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 160,88*
€ 191,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 160,41*
€ 190,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 152,99*
€ 182,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 146,41*
€ 174,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 129,89*
€ 154,57
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bernardo
11-4375
ab € 484,11*
Ähnlich
Bernardo
11-4370
ab € 326,87*
Ähnlich
Bernardo
17-1651
ab € 100,54*
Ähnlich
Bernardo
48-1036
ab € 108,81*
Ähnlich
Bernardo
48-1025
ab € 131,69*
Ähnlich
Bernardo
48-1040
ab € 160,93*
Ähnlich
Bernardo
48-1026
ab € 160,79*
Ähnlich
Bernardo
48-1044
ab € 214,56*
Ähnlich
Bernardo
48-1027
ab € 214,25*
Ähnlich
Bernardo
48-1037
ab € 131,73*
Ähnlich
Bernardo
17-1120
ab € 32,02*
Ähnlich
Bernardo
17-1121
ab € 32,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.