Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bernardo Schleifscheiben für Doppelschleifer - Schleifscheibe 175 x 25 x 32 mm - K80


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bernardo Schleifscheiben für Doppelschleifer - Schleifscheibe 175 x 25 x 32 mm - K80
Bernardo Schleifscheiben für Doppelschleifer - Schleifscheibe 175 x 25 x 32 mm - K80
Artikel-Nr.:
     554-80705-1817
Hersteller:
     Bernardo
Herst.-Nr.:
     05-1817
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Doppelschleifbock
Doppelschleifmaschine
Industriedoppelschleifmaschine
Schleifbockscheibe

Edelkorund-Schleifscheiben sind hervorragend geeignet zum Schleifen von HSS-Stählen wie etwa Spiralbohrer, Meißel, Scheren, Messer uvm.

Weitere Informationen:
Durchmesser:
175 mm
Breite:
25 mm
Bohrung:
32 mm
Körnung:
80
Material:
Normalkorund
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,13*
€ 44,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,45*
€ 43,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,42*
€ 40,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,57*
€ 39,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,12*
€ 38,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,26*
€ 32,44
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bernardo
05-1800
ab € 27,33*
Ähnlich
Bernardo
05-1801
ab € 24,14*
Ähnlich
Bernardo
05-1810
ab € 24,03*
Ähnlich
Bernardo
05-1811
ab € 24,14*
Ähnlich
Bernardo
05-1816
ab € 27,45*
Ähnlich
Bernardo
05-1827
ab € 30,61*
Ähnlich
Bernardo
05-1828
ab € 30,48*
Ähnlich
Bernardo
05-1812
ab € 30,41*
Ähnlich
Bernardo
05-1813
ab € 30,46*
Ähnlich
Bernardo
05-1818A
ab € 30,53*
Ähnlich
Bernardo
05-1819A
ab € 30,53*
Ähnlich
Bernardo
05-1814
ab € 41,96*
Ähnlich
Bernardo
05-1815
ab € 36,93*
Ähnlich
Bernardo
05-1820
ab € 36,91*
Ähnlich
Bernardo
05-1821
ab € 36,90*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.