Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bernardo Schleifscheiben für Doppelschleifer - Schleifscheibe 150 x 25,4 x 12,70 mm - K36


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bernardo Schleifscheiben für Doppelschleifer - Schleifscheibe 150 x 25,4 x 12,70 mm - K36
Bernardo Schleifscheiben für Doppelschleifer - Schleifscheibe 150 x 25,4 x 12,70 mm - K36
Artikel-Nr.:
     554-80705-1810
Hersteller:
     Bernardo
Herst.-Nr.:
     05-1810
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schleifbockscheibe
schleifbockscheibe nk k36
schleifbockscheibe normalkorund
schleifbockscheibe

Normalkorund-Schleifscheiben eignen sich bestens für einfache Schleifarbeiten von Werkzeugen wie z.B. Messer, Flacheisen, Äxte usw. aus Eisen, Stahl, Baustahl, Stahlguss, Messing.

Weitere Informationen:
Durchmesser:
150 mm
Breite:
25,4 mm
Bohrung:
12,70 mm
Körnung:
36
Material:
Normalkorund
Weitere Suchbegriffe: Schleifscheibe, Normalkorund
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,42*
€ 39,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,56*
€ 38,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,48*
€ 36,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,84*
€ 35,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,36*
€ 33,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,19*
€ 28,79
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bernardo
05-1800
ab € 27,28*
Ähnlich
Bernardo
05-1801
ab € 24,24*
Ähnlich
Bernardo
05-1811
ab € 24,19*
Ähnlich
Bernardo
05-1816
ab € 27,21*
Ähnlich
Bernardo
05-1817
ab € 27,21*
Ähnlich
Bernardo
05-1827
ab € 30,51*
Ähnlich
Bernardo
05-1828
ab € 30,51*
Ähnlich
Bernardo
05-1812
ab € 30,45*
Ähnlich
Bernardo
05-1813
ab € 30,47*
Ähnlich
Bernardo
05-1818A
ab € 30,53*
Ähnlich
Bernardo
05-1819A
ab € 30,65*
Ähnlich
Bernardo
05-1814
ab € 41,77*
Ähnlich
Bernardo
05-1815
ab € 36,91*
Ähnlich
Bernardo
05-1820
ab € 36,80*
Ähnlich
Bernardo
05-1821
ab € 37,03*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.