| |
|
| Artikel-Nr.: 5497-7183096 Herst.-Nr.: XNH00-A160 EAN/GTIN: 4015081779529 |
| |
|
| | |
| NH-Sicherungs-Lasttrennschalter 3-polig mit Flachanschluss M8 max. 95 mm²; Montageplatte; für Sicherungseinsätze NH000 & NH00; optional mit XNH-XLOCK und Vorhängeschloss abschliessbar Kabeleinführung: sonstige, Bemessungsdauerstrom Iu: 160 A, Polzahl: 3, Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq: 120 kA, Schutzart (IP), frontseitig: sonstige, geeignet für Sicherungseinsätze: NH00, Motorantrieb integriert: false, Anschlussart Hauptstromkreis: Schraubanschluss, Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung: false, Ausführung des Betätigungselements: Deckelgriff, Ausführung als Hauptschalter: false, Ausführung als Sicherheitsschalter: false, Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V: 0 kW, Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw: 11 kA, geeignet für Bodenbefestigung: true, geeignet für Frontbefestigung: false, geeignet für Sammelschienenaufbau: false, Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC: 690 V, mit Sicherungsüberwachung: false, Motorantrieb optional: false, Position des Betätigungselements: vorne, mit Steckverbindern bestückt: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Eaton Electric GmbH | Produkt Typ: | XNH00-A160 | Ident Code: | 183025 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: NH-Lasttrenner, NH-Sicherung, Sicherungslasttrenner, lasttrenner 160a 3 polig, montageplatte, eaton montageplatte, Lasttrennschalter mit Sicherung, NOT-AUS-Schalter (Lastschalter), Lasttrennschalter ohne Sicherung, Schlüsselschalter (Lastschalter), Lastschalter mit Sicherung |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 33,69* | € 43,91* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 34,53* | € 44,91* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 34,98* | € 45,46* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 35,87* | € 46,75* | | | | Lager 5497 | | | | | | € 4,98* | ab € 36,98* | € 47,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5497 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5497 | | Versand: Lager 5497 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,98* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5497 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|