| |
|
| Artikel-Nr.: 5497-4773644 Herst.-Nr.: 9080 EAN/GTIN: 9008439090808 |
| |
|
| | |
| Für die Befestigung von elektrischen Betriebsmitteln auf Gipskarton und Heraklith, PD mit dem Hammer in die Gipskarton- oder Heraklithwand einschlagen, mit dem eindrehen der Schraube verspreizt sich der Dübel in der Wand und hält somit Zugkräften zwischen 40 und 50 kg stand, Schnelle und einfache Montage des PD mit dem Hammer, auch beim Anschrauben des Befestigungselements bleibt der PD fest im Baustoff verankert. Federbandstahl verzinkt. Produkt enthält keine relevanten Stoffe im Sinne von REACH EG-Verordnung Nr. 1907/2006). Schrauben-DM 3,5 - 4,5 mm (empfohlen max. 4 mm) mit 30 mm Länge Farbe: sonstige, Ausführung: Spreizdübel, Oberflächenschutz: verzinkt, mit Schraube: false, Länge: 30 mm, Werkstoff: rostfreier Stahl, geeignet für Schraubendurchmesser: 3,5...4,5 mm, geeignet für Gasbeton: false, geeignet für Sechskant-Holzschraube: false, mit Rand: false, geeignet für Beton: false, geeignet für Kalksandstein: false, geeignet für Naturstein: false, geeignet für Befestigung mit Kabelbinder: false, geeignet für Gipskarton: true, geeignet für Holz: false, Durchsteckmontage: false, Vorsteckmontage: false, Abstandsmontage: false, geeignet für Porenbeton: false, geeignet für Spanplatte: false, geeignet für Vollziegel: false, geeignet für Hochlochziegel: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Schnabl Stecktechnik Deutschl.GmbH | Produkt Typ: | PD1 | Ident Code: | 9080 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 14,42* | € 19,78* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 14,55* | € 19,90* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 14,52* | € 19,91* | | | | Lager 5497 | | | | | | € 4,98* | ab € 15,62* | € 21,30* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 16,10* | € 21,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5497 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1562* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5497 | | Versand: Lager 5497 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,98* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5497 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|