Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beweg. AC 230V~/500VA/250W(kap.)IP55/Erf. MCGUARDPROFESSIONAL-BM240WS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     5497-3669298
Hersteller:
     Grothe
Herst.-Nr.:
     94531
EAN/GTIN:
     4011459945312
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
Bewegungsmelder (Beleuchtung)
Unser Passiv-Infrarot Bewegungsmelder bietet vielseitige Installationsmöglichkeiten an Wänden und in Ecken. Mit einem großzügigen Überwachungsbereich von 240° und einer Überwachungsreichweite von bis zu 12 Metern bei einer Montagehöhe von 2,50 bis 3 Metern gewährleistet er eine zuverlässige Erfassung von Bewegungen. Zusätzlich verfügt der Bewegungsmelder über einen Unterkriechschutz mit einem Radius von 1 Meter, um auch Bewegungen in unmittelbarer Nähe zu erfassen. Die Ausschaltverzögerung ist einstellbar und kann von 3 Sekunden bis zu 20 Minuten variiert werden, was eine flexible Anpassung an individuelle Anforderungen ermöglicht. Im Lieferumfang enthalten ist ein Universalwinkel, der eine einfache und flexible Installation unterstützt. Mit der Schutzart IP55 ist dieser Bewegungsmelder für den Außenbereich geeignet und bietet eine zuverlässige Bewegungserkennung und -überwachung für den Außenbereich. Montageart: Aufputz, Farbe: weiß, Breite: 84 mm, Ausführung: Bewegungsmelder, Halogenfrei: true, Höhe: 78 mm, Tiefe: 120 mm, Anschlussart: Schraubklemme, Oberflächenschutz: unbehandelt, Unterkriechschutz: false, Spannungsart: AC, Frequenz: 50 Hz, mit Fernbedienung: false, Geeignet für Wandmontage: true, Treppenlichtautomatik: false, Überbrückungsschalter: false, Geeignet für drahtlose Übertragung: false, Werkstoffgüte: Thermoplast, Max. Reichweite frontal: 12 m, Max. Reichweite zu einer Seite: 6 m, Max. Schaltleistung: 1000 W, Temperatur: -10...45 °C, Max. Einschaltstrom: 10 A, Werkstoff: Kunststoff, Ansprechempfindlichkeit einstellbar: true, Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz: false, Ansprechhelligkeit: 2 lx, Geeignet für C-Last: true, Durchmesser Erfassungsfeld auf Fußboden: 12 m, Fernbedienbar: false, HLK-Ansteuerung: true, Konstantlichtregelung: true, Nebenstelleneingang: false, RAL-Nummer (ähnlich): 9010, mit Signaleinheit: false, Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit: false, Vernetzbar: false, Zwangsabschaltung: false, Scanwinkel: 240 °, mit Anschlusskabel: false, Nennspannung: 220...240 V, Schutzart (IP): IP55, Alarmfunktion: false, Transparent: false, Tierschneise: false, Ausführung der Oberfläche: matt, Erfassungswinkel horizontal: 240 °, Min. Einschaltdauer: 3 s, Max. Einschaltdauer: 20 min, Ansprechhelligkeit einstellbar: true, Optimale Montagehöhe: 3 m, Schwenkbereich Sensor, horizontal: 160 °, Schwenkbereich Sensor, vertikal: 0 °, mit DALI-Schnittstelle: false, IFTTT-Unterstützung verfügbar: false, Kompatibel mit Apple HomeKit: false, Kompatibel mit Google Assistant: false, Kompatibel mit Amazon Alexa: false, Rückfeldüberwachung: false, mit Akustiksensor: false, Sensortyp: passiv Infrarot, Geeignet für Deckenmontage: false, Antibakterielle Behandlung: false Erfassungswinkel: 240°; Farbe: weiß
Weitere Informationen:
Hersteller:
Grothe GmbH
Produkt Typ:
MCGUARDPROFESSIONAL-BM240WS
Ident Code:
94531
Weitere Suchbegriffe: Bewegungsmelder (Haushalt), SmartHome Bewegungsmelder, automatik schalter, Master-Wächter, Kompaktwächter, EIB-Bewegungsmelder, AP-Bewegungsmelder, Infrarot-Bewegungssensor
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 24,46*
€ 33,80*
2 Tage
75
Frei Haus
ab € 24,79*
€ 33,82*
€ 5,95*
ab € 25,22*
€ 33,88*
€ 4,98*
ab € 27,16*
€ 36,46*
Lager 5497
20
€ 4,98*
ab € 29,01*
€ 38,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5497
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,53*
€ 45,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,00*
€ 45,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,21*
€ 41,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,10*
€ 40,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,85*
€ 39,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,01*
€ 34,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 5497
Versand: Lager 5497
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5497
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.