Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Normalhilfsschalter 1S/1Ö für Motorschutzschalter Frontbef.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     5497-2714794
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     NHI-E-11-PKZ0
EAN/GTIN:
     4015080828822
Suchbegriffe:
Eaton-Motorschutzrelais
Eaton-Motorschutzschalter
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Normal-Hilfsschalter, Kontaktbestückung S = Schließer: 1 S, Kontaktbestückung Ö = Öffner: 1 Ö, verwendbar für: PKZM01, PKZM0, PKZM4, PKZM0-T, PKM0, PKE Montageart: Frontbefestigung, Ausführung: aufsteckbar, Fassung: ohne, Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V: 1 A, Ausführung des elektrischen Anschlusses: Schraubanschluss, Anzahl der Fehlersignalschalter: 0, Anzahl der Kontakte als Öffner: 1, Anzahl der Kontakte als Schließer: 1, Anzahl der Kontakte als Wechsler: 0 Ausführung: 1S+1Ö
Weitere Informationen:
Hersteller:
Eaton Electric GmbH
Produkt Typ:
NHI-E-11-PKZ0
Ident Code:
082882
Weitere Suchbegriffe: Hilfsschalter, Motorschutzschalter, hilfskontakte 1schliesser 1öffner, eaton motorschutzrelais, eaton hilfskontakt, Einbaugerät, Überlastrelais, Motorschutzrelais, Thermisch verzögertes Überlastrelais, Thermisches Relais
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5497
119
€ 4,98*
ab € 5,65*
€ 7,59*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 5,85*
€ 7,86*
2 Tage
815
€ 6,40*
ab € 6,27*
€ 8,44*
1 Tag
25
€ 4,99*
ab € 6,64*
€ 8,93*
€ 5,46*
ab € 6,94*
€ 9,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5497
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,59*
€ 9,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,57*
€ 9,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,42*
€ 8,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,21*
€ 8,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,70*
€ 7,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 5497
Versand: Lager 5497
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5497
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
APC
0889-10
ab € 43,24*
Zubehör
Moeller
8724503
ab € 33,89*
Zubehör
Moeller
8724505
ab € 34,81*
Zubehör
Moeller
8724510
ab € 45,10*
Zubehör
Moeller
8724506
ab € 34,94*
Zubehör
Moeller
8724521
ab € 42,66*
Zubehör
Moeller
278482
ab € 36,12*
Zubehör
Moeller
8724653
ab € 36,79*
Zubehör
Eaton
046989
ab € 52,22*
Zubehör
Eaton
072735
ab € 28,23*
Zubehör
Eaton
072738
ab € 27,94*
Zubehör
Eaton
088911
ab € 44,99*
Zubehör
Eaton
088913
ab € 49,52*
Zubehör
Eaton
088916
ab € 54,47*
Zubehör
Eaton
088917
ab € 55,66*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.