Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motorschutzrelais, Ir= 6 - 9 A, 1 S, 1 Ö, Direktanbau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     5497-2712429
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     ZE-9
EAN/GTIN:
     4015080147084
Suchbegriffe:
Eaton-Motorschutzrelais
Eaton-Motorschutzschalter
Motorlastüberwachungsrelais
Motorschutzrelais
Motorschutzrelais, Sortiment: Bimetallrelais ZE für Kleinschütze, Phasenausfallempfindlichkeit: IEC/EN 60947, VDE 0660 Teil 102, Beschreibung: Test-/Aus-Taste, Reset-Taste Hand/Auto, Freiauslösung, Montageart: Direktanbau, Hilfsschalter S = Schließer: 1 S, Hilfsschalter Ö = Öffner: 1 Ö, verwendbar für: DILEM, DIULEM/21/MV, Normen und Bestimmungen: IEC/EN 60947, VDE 0660, UL, CSA, Schutzart: IP20 Montageart: Direktanbau, Anzahl der Hilfskontakte als Schließer: 1, Anzahl der Hilfskontakte als Öffner: 1, Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler: 0, Auslöseklasse: CLASS 10 A, Anschlussart Hauptstromkreis: Schraubanschluss, Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue: 690 V, Einstellbarer Strombereich: 6...9 A, Reset-Funktion Eingang: false, Reset-Funktion automatisch: true, Reset-Funktion Taster: true Einstellbereich (A): 6-9
Weitere Informationen:
Hersteller:
Eaton Electric GmbH
Produkt Typ:
ZE-9
Ident Code:
014708
Weitere Suchbegriffe: Temperaturüberwachungsrelais, Thermorelais, Überlastrelais, eaton motorschutzrelais 6a-9a, eaton motorschutzrelais, motorschutzrelais eaton, Einbaugerät, Thermisch verzögertes Überlastrelais, Thermisches Relais
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5497
2
€ 4,98*
ab € 24,49*
€ 32,30*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 25,54*
€ 33,47*
€ 4,00*
ab € 31,62*
€ 41,00*
2 Tage
10
€ 6,40*
ab € 31,91*
€ 41,01*
€ 5,46*
ab € 33,51*
€ 42,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5497
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,30*
€ 38,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,52*
€ 37,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,79*
€ 34,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,59*
€ 32,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,97*
€ 32,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,49*
€ 29,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 5497
Versand: Lager 5497
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5497
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
010213
ab € 22,39*
Zubehör
Eaton
51664 DIULEEM/21/MV(230V50HZ,240V60HZ)
ab € 66,15*
Zubehör
Eaton
127091 DILEM12-01(230V50HZ,240V60HZ)
ab € 28,17*
Zubehör
Eaton
218194 M22-XD-R-GB0
ab € 1,24*
Zubehör
Eaton
254834 M22-DZ-B-GB14
ab € 5,25*
Zubehör
Eaton
010343 DILEM-01-G(24VDC)
ab € 22,43*
Zubehör
Eaton
051636
ab € 21,98*
Zubehör
Eaton
292892
ab € 28,75*
Zubehör
Eaton
051591
ab € 22,09*
Zubehör
Eaton
051609
ab € 23,41*
Zubehör
Eaton
056674
ab € 22,07*
Zubehör
Eaton
051607
ab € 23,29*
Zubehör
Eaton
051632
ab € 23,90*
Zubehör
Eaton
051605
ab € 24,13*
Zubehör
Eaton
051620
ab € 22,47*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.