Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton XStart Eaton Moeller Leistungsschütz / 24 V dc Spule, 3 -polig 3 Schließer, 400 V ac / 9 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Eaton XStart Eaton Moeller Leistungsschütz / 24 V dc Spule, 3 -polig 3 Schließer, 400 V ac / 9 A
Eaton XStart Eaton Moeller Leistungsschütz / 24 V dc Spule, 3 -polig 3 Schließer, 400 V ac / 9 A
Eaton XStart Eaton Moeller Leistungsschütz / 24 V dc Spule, 3 -polig 3 Schließer, 400 V ac / 9 A
Artikel-Nr.:
     108EL-4679341
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     010343 DILEM-01-G(24VDC)
EAN/GTIN:
     4015080103431
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Hilfsschütz
Spulenspannung = 24 V dc
Anzahl der Pole = 3
Kontaktnennstrom = 9 A
Leistung = 4 kW
Kontaktart = 3 Schließer
Kontaktnennspannung = 400 V ac
Reihe = XStart
Anzahl der Hilfskontakte = 1
Konfiguration von Hilfskontakten = 1Öffner
Anschlusstyp = Schraubanschluss
Breite = 45mm
Tiefe = 83mm
Steuerspannung = 24 V dc
Betriebstemperatur max. = +40°C

Eaton DILEM-01-G(24 V dc)-Schütz Die Schütze DILEM und DILEEM von Eaton werden hauptsächlich in größeren Schaltspielen eingesetzt, sie sind so konzipiert, dass sie eine lange mechanische und elektrische Lebensdauer bieten, die wiederum Zuverlässigkeit gewährleistet Diese Schütze sind üblicherweise in Industriegebäuden und Fabrikanlagen integriert, um automatisierte Prozesse von Motoren und ohmschen Lasten zu ermöglichen.Eigenschaften und Vorteile• 3-polig • Entspricht den Normen IEC/EN 60947, VDE 0660, CSA, UL • Die Umgebungstemperatur im geöffneten Zustand beträgt -25-50 °C. • Die Betriebsumgebungstemperatur bei geschlossenem Gehäuse beträgt -25-40 °C. • Wiegt nur 0,17 kg • Ist Teil der DILEM-Schützserie • Nutzungskategorie - AC-1: Nicht induktive oder leicht induktive Lasten, Widerstandsöfen, NAC-3: Normale AC-Asynchronmotoren: Starten, Ausschalten während des Betriebs und AC-4: Normale AC-Asynchronmotoren: Starten, Stecken, Umkehren, Inchen • Auch geeignet für Motoren mit Effizienzklasse IE3 • Schraubklemmen • Mit Hilfskontakt • Für den Einsatz mit der DILEM-Serie • Hat eine Betätigungsspannung von 24 V dcTypische AnwendungenDiese Serie von Schützen kann in einer Vielzahl von Anwendungen eingesetzt werden. Benutzer finden diese Schütze häufig in der Fabrikautomation, im Eisenbahnverkehr, in elektrischen Systemen, beim Starten von Motoren, um die Kontrolle über Öfen und den Maschinenbau zu gewährleisten.Wie funktionieren Schütze?Wenn Sie sich diese Frage gestellt haben, können Sie sicher sein, dass Sie nicht die einzige Person sind, die sich gefragt hat, wie Schütze funktionieren. Wenn Sie sich gefragt haben, wie unterscheiden sich Schütze von Relais? Die folgende Antwort erklärt auch das. Ein Schütz ist im Wesentlichen ein Relais, es hat sehr ähnliche Funktionen, wird aber typischerweise in größeren Anwendungen eingesetzt. In den meisten Fällen ist ein Schütz ein Schalter, der aus der Ferne gesteuert werden kann und speziell für das Schalten einer großen Menge elektrischer Energie über seine Kontakte entwickelt wurde.
Weitere Informationen:
Spulenspannung:
24 V dc
Anzahl der Pole:
3
Kontaktnennstrom:
9 A
Leistung:
4 kW
Kontaktart:
3 Schließer
Kontaktnennspannung:
400 V ac
Reihe:
XStart
Anzahl der Hilfskontakte:
1
Konfiguration von Hilfskontakten:
1Öffner
Anschlusstyp:
Schraubanschluss
Breite:
45mm
Tiefe:
83mm
Steuerspannung:
24 V dc
Betriebstemperatur max.:
+40°C
Weitere Suchbegriffe: Kleinschütz, Koppelschütz, Hauptschütz, Leistungsschütz, Leistungsschütze, Motorschütz, Schaltschütz, eaton leistungsschütz 3 schließer 1 öffner, hauptschütz, eaton hauptschütz, 4679341, Automation, Schütze und Hilfskontakte, Schütze, Eaton, 010343DILEM01G(24VDC), Automation & Control Gear, Contactors & Auxiliary Contacts, Contactors
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
unbekannt
€ 8,90*
ab € 21,43*
€ 27,68*
1 Tag
9
€ 4,98*
ab € 21,34*
€ 27,70*
1 Tag
23
€ 4,99*
ab € 25,28*
€ 32,31*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 25,40*
€ 32,64*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 30,33*
€ 39,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,37*
€ 46,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,20*
€ 45,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,00*
€ 40,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,61*
€ 38,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,36*
€ 38,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,33*
€ 36,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
010224
ab € 5,10*
Zubehör
Eaton
002397
ab € 8,38*
Zubehör
Eaton
010112
ab € 7,53*
Zubehör
Eaton
010288 22DILE
ab € 8,23*
Zubehör
Eaton
010208 20DILE
ab € 5,10*
Zubehör
Eaton
048912 31DILE
ab € 8,34*
Zubehör
Eaton
010240 02DILE
ab € 5,09*
Zubehör
Eaton
014752 XTOM012AC1
ab € 30,58*
Zubehör
Eaton
83094 ETS4-VS3
ab € 44,32*
Zubehör
Eaton
010064 02DILEM
ab € 5,13*
Zubehör
Eaton
220209
ab € 6,07*
Zubehör
Eaton
220218
ab € 1,33*
Zubehör
Eaton
014300 ZE-0,4
ab € 28,34*
Zubehör
Eaton
014333 ZE-0,6
ab € 25,68*
Zubehör
Eaton
049823
ab € 17,11*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.