Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HW-Gerätedose massiv 2-fach HW20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     5497-2616460
Hersteller:
     F-tronic Winfried Fohs
Herst.-Nr.:
     7350062
EAN/GTIN:
     4034338912830
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Vielseitige Anwendung - Massive Installation Äußerst massives Material, hohe Wandstärke Flexible Installation durch variable Trennwände Mit Ausbrechöffnungen zum einfachen Einführen von Leitungen Flammschutz bis 960 °C Montageart: Hohlwand, Farbe: orange, Ausführung: Doppel, Halogenfrei: false, Form: oval, Oberfläche: unbehandelt, Durchmesser: 68 mm, Bestückung: ohne, Bauform: Geräte-Verbindungsdose/-kasten, Innentiefe: 61 mm, Koppelbar: true, Plombierbar: false, Funktionserhalt: ohne, Werkstoff: Kunststoff, Befestigung der Geräte: schrauben, Deckelbefestigung: geschraubt, Für Anzahl Geräteeinsätze: 2, Leuchtenhakenbefestigung: false, mit Abschirmung: false, mit Nagellaschen: false, mit Schrauben: true, Winddicht: false, Tiefe: 63 mm, Schutzart (IP): IP30, Einführung von hinten: false, Spezielle Anwendung: ohne, Stutzen: sonstige, mit drehbarem Ring: false, Gehäusedurchführung durch Dichtmembran: false, Gehäusedurchführung durch Rohrstutzen: false, Gehäusedurchführung durch Stufenmembran: false, Gehäusedurchführung durch Ausbrechöffnung: true
Weitere Informationen:
Hersteller:
f-tronic GmbH
Produkt Typ:
HW20
Ident Code:
7350062
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
40
€ 4,45*
ab € 2,08*
€ 2,81*
Lager 5497
10
1
€ 4,98*
ab € 2,3485*
€ 3,5985*
20 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 2,6795*
€ 3,7595*
5 Tage
50
10
€ 6,99*
ab € 3,31*
€ 7,76*
3 Tage
85
10
€ 6,99*
ab € 3,94*
€ 9,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5497
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,5985*
€ 4,28222
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,3685*
€ 4,00852
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,3185*
€ 3,94902
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,1585*
€ 3,75862
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,9685*
€ 3,53252
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,3485*
€ 2,79472
pro Stück
Lagerstand: Lager 5497
Versand: Lager 5497
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5497
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.