Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cocoa Fantasy Hot Choc Powder 15% UTZ 1 Kg


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     549-8711000487808
Hersteller:
     Jacobs Douwe Egberts
Herst.-Nr.:
     4061044
EAN/GTIN:
     8711000487808
Suchbegriffe:
Kakao
Kakao-Pulver
Kakaopulver
Heiße Schokolade
Der Cocoa Fantasy Hot Choc Powder Kakao sorgt für einzigartige Genussmomente in Ihrem Unternehmen. Mit 15 % Kakaoanteil zeichnet sich die Trinkschokolade durch den weichen Geschmack aus. Abgerundet wird das Erlebnis durch eine leichte Karamellnote. UTZ zertifiziert.
Weitere Informationen:
Dosering:
22g Kakaopulver auf 125ml heißes Wasser (max. 80°C). 1 kg Kakao reicht für ca. 45 Tassen.
glutenfrei:
Nein
Kakaoanteil:
15 %
Kakaogehalt:
14.1 bis 19.9 %
Kompatibilitaet:
Kaffeeautomaten und Heißgetränkeautomaten, die mit Instantpulver betrieben werden können.
Lagerung und Verbrauch:
Dunkel, kühl und trocken lagern. Vor Frost schützen. Getrennt von stark riechenden Produkten. Nach Anbruch baldmöglichst verbrauchen.
laktosefrei:
Nein
Lebensmittelunternehmer:
Jacobs Douwe Egberts DE GmbH | Langemarckstr. 4 - 20 | 28199 Bremen | Germany
Marke:
Jacobs Douwe Egberts
ohne Konservierungsstoffe:
Nein
ohne kuenstliche Aromen:
Nein
Pulverform:
fein
Zutaten:
<p>Zucker, <strong>Magermilchpulver</strong>, mageres Kakaopulver (15%), <strong>Molkenpulver </strong>(aus <strong>Milch</strong>), Glukosesirup, Kokosfett (ganz gehärtet), Trennmittel (E341), Stabilisator (E340), Salz, <strong>Milchweiß </strong></p> <p>Lebensmittel Intoleranzen: Laktoseintoleranz</p>
Weitere Suchbegriffe: Hot Chocolate, Trink-Schokolade, Trinkschokolade, trinkschokolade jacobs, heiße schokolade, Kakao für Automaten, Kakao fürs Büro, Kakaohaltiges Getränkepulver, Kakaopulver für Automaten, loesliches Getraenkepulver, Trinkschokolade automatengeeignet
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
Frei Haus
ab € 8,45*
€ 11,02*
Lager 549
87
1
Frei Haus
ab € 7,87*
€ 27,68*
Preise: Lager 549
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 27,68*
€ 29,62
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 20,75*
€ 22,20
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 15,93*
€ 17,05
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 14,28*
€ 15,28
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 11,47*
€ 12,27
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 11,14*
€ 11,92
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 9,87*
€ 10,56
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 7,87*
€ 8,42
pro Beutel
1 Beutel enthält 1 Kilogramm (ab € 7,87* pro Kilogramm)
Lagerstand: Lager 549
Versand: Lager 549
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 549
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.