Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jacobs Professional Cocoa Fantasy Hot Choc Powder Trinkschokolade 1000g


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Jacobs Professional Cocoa Fantasy Hot Choc Powder Trinkschokolade 1000g
Jacobs Professional Cocoa Fantasy Hot Choc Powder Trinkschokolade 1000g
Jacobs Professional Cocoa Fantasy Hot Choc Powder Trinkschokolade 1000g
Artikel-Nr.:
     4YWAF-1035739292
Hersteller:
     Jacobs
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     8711000487808
Suchbegriffe:
Kakao
Kakao-Pulver
Kakaopulver
Heiße Schokolade
Jacobs Cocoa Fantasy Hot Choc Powder 1kg Der Cocoa Fantasy Hot Choc Powder Kakao sorgt für einzigartige Genussmomente in Ihrem Unternehmen. Mit 15 % Kakaoanteil zeichnet sich die Trinkschokolade durch den weichen Geschmack aus. Abgerundet wird das Erlebnis durch eine leichte Karamellnote. Dabei ist das Kakaopulver UTZ zertifiziert und stammt aus nachhaltigem Anbau. Sorgfältig ausgewählte Kakaobohnen sorgen für den einzigartigen und unverwechselbaren Geschmack der heißen Schokolade. Speziell für den Vending-Bereich entwickelt, kann der Kakao problemlos in Heißgetränkeautomaten und Dispensern eingesetzt werden. Cocoa Fantasy Kakao kaufen Kaufe Jacobs Professional Cocoa Fantasy Getränkepulver in der 1000g-Abpackung günstig und unkompliziert im Online-Shop. Unsere Kunden profitieren von unserer schnellen Lieferung und dauerhaft günstigen Preisen. Lieferumfang Dieses Produkt enthält: 1000g Jacobs Professional Cocoa Fantasy Hot Choc Powder Trinkschokolade  Zubereitung 22g Kakaopulver auf 125ml heißes Wasser (max. 80°C). 1 kg Kakao reicht für ca. 45 Tassen. Zutaten Zucker, Magermilchpulver, fettarmes Kakaopulver (15%), Molkenpulver (aus Milch ), Glukosesirup, Kokosfett (ganz gehärtet), Trennmittel (E341), Stabilisator (E340), Salz, Milchproteine Aufbewahrungshinweise Kühl und trocken lagern. Hersteller / Importeur Jacobs Douwe Egberts DE GmbH Oosterdokstraat 80 1011 DK Amsterdam The Netherlands
 Nährwertangaben pro 100 g Brennwert 1550 kJ / 360 kcal Fett 3 g davon gesättigte Fettsäuren 2,2 g Kohlenhydrate 73 g davon Zucker 72 g Eiweiß 10 g Salz 0,9 g  
Weitere Suchbegriffe: Hot Chocolate, Trink-Schokolade, Trinkschokolade, jacobs trinkschokolade, heiße schokolade, jacobs, professional, cocoa, fantasy, hot, choc, powder, kakao, trink, schokolade
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4YWAF
10
Frei Haus
ab € 8,48*
€ 10,87*
4 Tage
87
1
Frei Haus
ab € 7,90*
€ 27,42*
Preise: Lager 4YWAF
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Beutel
€ 10,87*
€ 11,63
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 10,57*
€ 11,31
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 8,48*
€ 9,07
pro Beutel
1 Beutel enthält 1 Kilogramm (ab € 8,48* pro Kilogramm)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Beutel
Mindestbestellmenge: 10 Beutel ( entspricht € 108,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4YWAF
Versand: Lager 4YWAF
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 53,90*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4YWAF
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.