Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELMAG Kompressor PROFI-LINE 'ÖLFREI' PL 330/10/50 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ELMAG Kompressor PROFI-LINE 'ÖLFREI' PL 330/10/50 W
ELMAG Kompressor PROFI-LINE 'ÖLFREI' PL 330/10/50 W
ELMAG Kompressor PROFI-LINE 'ÖLFREI' PL 330/10/50 W
ELMAG Kompressor PROFI-LINE 'ÖLFREI' PL 330/10/50 W
ELMAG Kompressor PROFI-LINE 'ÖLFREI' PL 330/10/50 W
ELMAG Kompressor PROFI-LINE 'ÖLFREI' PL 330/10/50 W
ELMAG Kompressor PROFI-LINE 'ÖLFREI' PL 330/10/50 W
Artikel-Nr.:
     5417S-p982032
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     21223
EAN/GTIN:
     9004853212239
Suchbegriffe:
Kompressor fahrbar
fahrbarer Kompressor
Mobile Druckluftanlage
Mobile Druckluftkompressoren
Ölfrei verdichtende Kolbenkompressoren sind die richtige Wahl wenn saubere, ölfreie Druckluft benötigt wird. Die Profi-Line Serie gewährleistet eine lange Betriebsdauer, bei hoher Leistung und geringer Geräuschentwicklung auch nach intensivem Einsatz. Durch das Wegfallen der Ölstandskontrolle und des Ölwechsels sind diese Geräte nahezu wartungsfrei. Sie haben einen Betriebsdruck bis 10 bar und liefern Druckluft die zu 100 % frei von Ölrückständen ist. 1 bis 3 Verdichtereinheiten auf 50-270 Liter Behältergröße sind möglich!

Einsatzbereiche

- Dental, Labor- Lebensmittelindustrie- Kunststoffverarbeitung- Pharmazie- Textilverarbeitung

Optionen:

- Kältetrockner- Adsorptionstrockner- DL-Filter

Serienausstattung:

- 2 Sicherheits-Entlüftungskupplungen- Lenkrollen mit Bremse- Vollgummi-Räder- CONDOR-Druckschalter- ELMAG-Filterregler- Direkt angetriebenes 3-Zylinder-Aggregat- Geringe Drehzahl von NUR 1.350 UpM, hohe Einschaltdauer- Geringe Geräuschentwicklung NUR 69-72 dB(A)

ELMAG Kompressor PROFI-LINE ÖLFREI PL 330/10/50 W

Weitere Informationen:
Schalldruckpegel (4 m):
69
Hersteller:
ELMAG
Auswertungsgruppe:
Drucklufttechnik, Pneumatik, Rohrleitungstechnik
Grundpreis:
Nein
Gewicht:
46 kg
Behältervolumen:
50 l
Max. Betriebsdruck:
10 bar
Ansaugleistung:
330 l/min
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
4
Frei Haus
ab € 1.074,88*
€ 1.171,63*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 1.076,22*
€ 1.171,64*
6 Tage
4
Frei Haus
ab € 1.072,55*
€ 1.177,27*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.116,91*
€ 1.351,52*
5 Tage
4
Frei Haus
ab € 1.263,20*
€ 1.364,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.171,64*
€ 1.394,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.162,71*
€ 1.383,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.119,06*
€ 1.331,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.093,61*
€ 1.301,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.076,22*
€ 1.280,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.