Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kompressor PROFI-LINE 'ÖLFREI' PL 330/10/50 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kompressor PROFI-LINE 'ÖLFREI' PL 330/10/50 W
Kompressor PROFI-LINE 'ÖLFREI' PL 330/10/50 W
Weitere Produktbilder
Weitere Produktbilder
Artikel-Nr.:
     C6014-21223
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     21223
EAN/GTIN:
     9004853212239
Suchbegriffe:
Kompressor fahrbar
fahrbarer Kompressor
Mobile Druckluftanlage
Mobile Druckluftkompressoren
  • Direkt angetriebenes 3-Zylinder-Aggregat
  • Geringe Drehzahl von NUR 1.350 UpM, hohe Einschaltdauer
  • Geringe Geräuschentwicklung NUR 69 dB(A)
Weitere Informationen:
Effektive Liefermenge:
200 l/min
Ansaugleistung:
330 l/min
Max. Betriebsdruck:
10 bar
Behältervolumen:
50 l
Zylinderanzahl:
3
Motorleistung:
2200 W
Spannung/Frequenz:
230/50 V/Hz
Schalldruckpegel (4 m):
69 dB(A)
Drehzahl Verdichter:
1350 UpM
Abmessungen:
960x480x790 mm
Gewicht:
46 kg
Ursprungsland:
IT
Paketdiensfähig:
NEIN
SERIE PROFI-LINE - ÖLFREI:
Ölfrei verdichtende Kolbenkompressoren sind die richtige Wah
Einsatzbereiche:
- Dental, Labor<br/>- Lebensmittelindustrie<br/>- Kunststoff
Serienausstattung::
- 2 Sicherheits-Entlüftungskupplungen<br/>- Lenkrollen mit B
Optionen::
- Kältetrockner<br/>- Adsorptionstrockner<br/>- DL-Filter
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.071,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.177,25*
€ 1.400,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.153,60*
€ 1.372,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.110,41*
€ 1.321,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.087,44*
€ 1.294,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.071,29*
€ 1.274,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.