Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eisendraht verzinkt 1,0 mm VPE 10 x 2,5 kg (ca. 405 m)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Eisendraht verzinkt 1,0 mm VPE 10 x 2,5 kg (ca. 405 m)
Eisendraht verzinkt 1,0 mm VPE 10 x 2,5 kg (ca. 405 m)
Artikel-Nr.:
     5417S-46794
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784014007
EAN/GTIN:
     4317784014007
Suchbegriffe:
Eisendraht
Spanndraht
spanndraht
Eisendraht verzinkt 1,0 mm VPE 2,5 KG
Weitere Informationen:
Länge je Ring:
405
Ringdurchmesser:
300
Grundpreis:
Ja
Werkstoff:
Eisendraht verzinkt
Hersteller:
Neutrale Produktlinie
1000 m wiegen ca.:
6,17 kg
Gewicht:
2,5 kg
Durchmesser:
1 mm
Weitere Suchbegriffe: Eisendraht verzinkt 1,0 mm a 2,5 kg
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
175
25
pro Kilogramm
€ 8,50*
ab € 9,13*
€ 9,92*
1 Tag
7
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 53,99*
€ 69,57*
7 Tage
7
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 54,17*
€ 69,85*
21 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,79*
ab € 54,85*
€ 70,87*
Lager 5417
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 62,08*
€ 81,69*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 81,69*
€ 97,2111
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 77,08*
€ 91,7252
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 71,42*
€ 84,9898
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 69,05*
€ 82,1695
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 67,93*
€ 80,8367
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 62,08*
€ 73,8752
pro Packung
1 Packung enthält 25 Kilogramm (ab € 2,4832* pro Kilogramm)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.