Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4317784014007, Diverse Eisendraht verzinkt 1,0 mm a 2,5 kg


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-697011
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784014007
EAN/GTIN:
     4317784014007
Suchbegriffe:
Eisendraht
Spanndraht
spanndraht
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4317784014007, Eisendraht verzinkt 1,0 mm a 2,5 kg, Fabrikat: Diverse
Weitere Informationen:
Draht-Ø:
1,0 mm
Ring-Ø:
300 mm
Gewicht pro Ring:
2,5 kg
Länge pro Ring ca.:
405 m
Marke:
neutrale Produktlinie
Weitere Suchbegriffe: Metalldraht, EISENDRAHT
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
150
25
pro Kilogramm
€ 8,50*
ab € 9,13*
€ 9,92*
2 Tage
7
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 53,99*
€ 69,57*
Lager 260
7
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 54,17*
€ 69,85*
22 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,79*
ab € 54,85*
€ 70,87*
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 62,08*
€ 81,69*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 69,85*
€ 83,1215
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 66,06*
€ 78,6114
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 63,03*
€ 75,0057
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 60,74*
€ 72,2806
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 59,65*
€ 70,9835
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 54,17*
€ 64,4623
pro Packung
1 Packung enthält 25 Kilogramm (ab € 2,1668* pro Kilogramm)
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.