Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eisendraht geglüht 1,6 mm VPE 5 x 5 kg (ca. 371 m)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Eisendraht geglüht 1,6 mm VPE 5 x 5 kg (ca. 371 m)
Eisendraht geglüht 1,6 mm VPE 5 x 5 kg (ca. 371 m)
Artikel-Nr.:
     5417S-46780
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784013918
EAN/GTIN:
     4317784013918
Suchbegriffe:
Eisendraht
Spanndraht
spanndraht
Eisendraht geglüht, sortenrein
Weitere Informationen:
Ringdurchmesser:
300
Werkstoff:
Eisendraht geglüht
Länge je Ring:
371
Grundpreis:
Ja
1000 m wiegen ca.:
15,8 kg
Gewicht:
5 kg
Durchmesser:
1,6 mm
Weitere Suchbegriffe: Eisendraht geglüht 1,6 mm a 5,0 kg
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
pro Packung
€ 4,90*
ab € 57,77*
€ 75,52*
2 Tage
197
pro Packung
Frei Haus
ab € 60,78*
€ 77,48*
7 Tage
202
pro Packung
Frei Haus
ab € 61,04*
€ 77,81*
6 Tage
167
pro Packung
€ 4,79*
ab € 62,29*
€ 79,44*
3 Tage
4925
pro Stück
€ 4,95*
ab € 76,59*
€ 98,10*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 75,52*
€ 89,8688
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 72,31*
€ 86,0489
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 66,57*
€ 79,2183
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 57,77*
€ 68,7463
pro Packung
1 Packung enthält 25 Kilogramm (ab € 2,3108* pro Kilogramm)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.